MANCHON ISOLÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 manchon isolé pour professionnels.
Filter


Manchon isolé : sécurisez vos connexions électriques avec une protection optimale

Un manchon isolé est un composant utilisé dans les installations électriques et thermiques pour assurer l'isolation et la protection des câbles ou des conduits. Il est conçu pour minimiser les pertes de chaleur ou de froid, prévenir les courts-circuits et protéger contre les influences environnementales telles que l'humidité, la poussière et les produits chimiques. Fabriqué à partir de matériaux résistants à la température et aux intempéries, le manchon isolé est essentiel pour maintenir l'efficacité énergétique et la sécurité des systèmes industriels et commerciaux.


Points forts des manchons isolés Würth

Les manchons isolés Würth sont réputés pour leur qualité supérieure et leur fiabilité. Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, ces produits offrent une excellente protection contre les courts-circuits et garantissent une isolation électrique optimale. Leur conception robuste assure une durabilité accrue, même dans les environnements les plus exigeants. De plus, leur installation facile permet de gagner du temps sur les chantiers, tout en assurant une sécurité maximale.


Caractéristiques importantes des manchons isolés Würth

  • Manchons isolés adaptés aux réseaux de chauffage, eau chaude, climatisation, ventilation et évacuation
  • Disponibles en plusieurs matières : caoutchouc (EPDM, naturel), mousse polyuréthane, polyéthylène, laine de roche
  • Formats variés : manchons fendus ou non fendus, rouleaux de laine, versions adhésives
  • Différents diamètres de tubes proposés (15 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm...)
  • Caractéristiques spécifiques selon modèle : ignifuge, auto-étanche, anti-bruit, hydrofuge, résistant aux hautes températures
  • Solutions adaptées à la protection contre la condensation, le bruit et les pertes thermiques
  • Utilisation professionnelle sur chantiers (plomberie, chauffage, climatisation, isolation acoustique)


Tableau comparatif des manchons isolés Würth

Produit Matière Caractéristiques spécifiques Applications principales
Manchon isolant fendu adhésif EPDM Adhésif intégré, grande flexibilité Chauffage, climatisation
Manchon d’isolation caoutchouc ST non fendu EPDM Souple, durable, bonne isolation thermique Tuyauterie
Manchon isolant PUR Flexen auto-étanche Mousse polyuréthane Ignifuge, forte capacité isolante Réseaux d’eau chaude
Manchon laine de roche Rockwool 800 Laine de roche Fendu intérieur, haute résistance thermique Tuyaux de chauffage et vapeur
Manchon caoutchouc Flexen S2 Caoutchouc naturel Isolation thermique pour chaud/froid Réseaux froid/chaud
Manchon Flexen isolation acoustique Polyester non tissé Anti-bruit DIN 4109/VDI 4100, ignifuge, résistant déchirures Tuyaux d’évacuation, insonorisation
Manchon Flexen laine de roche Laine de roche Fendu intérieur, haute résistance thermique Eau chaude, chauffage
Manchon polyéthylène Flexen PE non fendu Polyéthylène Structure alvéolaire fermée Tuyauterie isolante basique
Manchon polyéthylène Flexen Compact Polyéthylène Compact, résistant Chauffage au sol, eau froide
Manchon polyéthylène Flexen Robust Polyéthylène Robustesse accrue Chauffage, eau chaude


Domaines d'applications courants des manchons isolés Würth

Les manchons isolés Würth sont largement utilisés dans les secteurs de l'industrie et de l'automobile, où la fiabilité et la sécurité des installations électriques sont primordiales. Ils sont également indispensables dans les infrastructures de télécommunications et les installations électriques commerciales. Leur polyvalence permet de les utiliser dans diverses applications nécessitant une isolation électrique fiable et durable.


Conseils d'utilisation des manchons isolés Würth

Pour une utilisation optimale des manchons isolés Würth, il est recommandé de sélectionner la taille appropriée en fonction du diamètre du câble à isoler. Assurez-vous que le manchon est bien inséré et qu'il recouvre entièrement la zone de connexion pour garantir une isolation maximale. Lors de l'installation, veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur pour éviter tout risque d'accident. Enfin, un entretien régulier des installations électriques prolongera la durée de vie des manchons et assurera une performance constante.