MÈCHE ÉTAGÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 mèche étagée pour professionnels. Vous retrouverez des outils de perçage, avec différentes longueurs : 125 mm, 67.5 mm, 71.5 mm,..., de différents diamètres, formes de tige : Tige 3-faces, Porte-embout hexagonal, forme E, DIN 3126, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS et adaptés au perçage des matériaux comme : Acier, Bois, Fonte,....
Filter

La mèche étagée est un outil polyvalent et indispensable dans l'arsenal de tout bricoleur, professionnel ou amateur. Grâce à sa conception unique, elle permet de percer des trous de diamètres variés avec une grande précision et une finition impeccable, réduisant ainsi le besoin de changer d'outil pour chaque taille de trou. La mèche étagée est particulièrement appréciée dans les domaines de la métallurgie, de l'électricité et de la menuiserie, où elle facilite la réalisation de passages pour câbles ou de fixations dans divers matériaux tels que le métal, le plastique ou le bois. Sa durabilité et sa capacité à produire des trous nets et sans bavures rendent la mèche étagée un choix privilégié pour les projets nécessitant une finition de haute qualité. Sa flexibilité et efficacité font de la mèche étagée un outil essentiel pour une multitude d'applications.