ÉTAI POUR PLAQUISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Étai pour plaquiste pour professionnels.
Filter




Étais pour plaquiste : stabilisez efficacement vos structures lors des travaux de cloisonnage

Un étai pour plaquiste est un dispositif de soutien temporaire utilisé dans le secteur de la construction pour maintenir en place des plaques de plâtre lors de leur installation. Conçu pour offrir une stabilité et un ajustement précis, cet outil est généralement télescopique, permettant de s'adapter à différentes hauteurs de plafond. Il assure un alignement correct des plaques, facilitant ainsi le travail des professionnels et garantissant un résultat de qualité. Robuste et facile à manipuler, l'étai pour plaquiste est essentiel pour une installation efficace et sécurisée.


Points forts des étais pour plaquiste

Les étais pour plaquiste de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, offrant un soutien optimal lors des travaux de construction et de rénovation. Leur conception ergonomique facilite l'installation et le retrait, ce qui permet de gagner du temps sur les chantiers. De plus, leur capacité de charge élevée garantit une sécurité maximale pour les utilisateurs.


Caractéristiques importantes des étais pour plaquiste

Les étais pour plaquiste de Würth sont fabriqués en acier, alu et plastique. Ils sont disponibles dans une plage de dimensions allant généralement de 1,50 m à 3,00 m, permettant une adaptation à diverses hauteurs de plafond. Les produits respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation conforme et sécurisée. Les couleurs standard incluent le rouge et le gris, facilitant leur identification sur le chantier.


Domaines d'applications courants des étais pour plaquiste

Ces étais sont principalement utilisés dans le secteur de la construction/rénovation par les plaquistes pour le maintien temporaire des plaques de plâtre ou panneaux isolants lors de la pose. Ils sont également employés pour soutenir des structures temporaires ou des coffrages lors de travaux de rénovation. Leur polyvalence les rend indispensables pour les professionnels du bâtiment dans divers contextes de chantier.


Conseils d'utilisation des étais pour plaquiste

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des étais avant chaque utilisation afin d'assurer leur bon fonctionnement. Lors de l'installation, veillez à ce que les surfaces de contact soient propres et stables pour garantir une sécurité maximale. Ajustez les étais à la hauteur souhaitée en utilisant le système de verrouillage sécurisé, et assurez-vous qu'ils sont bien fixés avant de commencer les travaux.


Retrouvez ces autres gammes de produits adaptés à votre métier : visseuse pour placo, laser pour pose de plaque de plâtre, cloueur pour plaquiste, étais de montage, ainsi qu’une gamme de vêtements : pantalons, shorts, chaussures, gants, EPI…