VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR PLAQUISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 99 Vêtements de travail pour plaquiste pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, XL, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 14058, EN 13688,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100% coton, 60% coton, 40% polyester,....

Filter


Vêtements de travail pour plaquiste : protégez-vous tout en optimisant votre confort sur le chantier

Les vêtements de travail pour plaquiste sont conçus pour offrir confort, protection et fonctionnalité aux professionnels du secteur. Ils incluent généralement des pantalons renforcés aux genoux, des poches multiples pour outils, et des matériaux résistants à l'abrasion. Ces vêtements assurent une liberté de mouvement optimale tout en protégeant contre les risques liés à l'environnement de travail, comme la poussière et les éraflures. Ils sont souvent fabriqués à partir de tissus robustes et durables, adaptés aux exigences spécifiques des tâches de pose de plaques de plâtre.


Points forts des vêtements de travail pour plaquiste

Les vêtements de travail pour plaquiste de Würth offrent une protection optimale et un confort exceptionnel. Conçus pour résister aux conditions exigeantes des chantiers, ils garantissent une durabilité accrue. Leur conception ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les tâches de précision. De plus, ces vêtements sont dotés de multiples poches pratiques pour garder les outils à portée de main.


Caractéristiques importantes des vêtements de travail pour plaquiste

Les vêtements de travail pour plaquiste sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du S au XXXL, afin de s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le coton renforcé et le polyester, assurant résistance et longévité. Disponibles en plusieurs couleurs, notamment le gris, le bleu marine et le noir, ils respectent les normes de sécurité en vigueur. Certains modèles intègrent des renforts aux genoux et des bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue.


Domaines d'applications courants des vêtements de travail pour plaquiste

Ces vêtements sont idéaux pour les professionnels du bâtiment, en particulier ceux spécialisés dans la pose de plaques de plâtre. Ils conviennent également aux travaux de finition intérieure, tels que la peinture et la décoration. Leur robustesse et leur fonctionnalité en font un choix privilégié pour toute activité nécessitant une protection durable et un confort optimal.


Conseils d'utilisation des vêtements de travail pour plaquiste

Pour maximiser la durée de vie de vos vêtements de travail, il est recommandé de les laver régulièrement en suivant les instructions d'entretien fournies. Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les matériaux. Assurez-vous que les vêtements sont bien ajustés pour éviter tout accroc ou gêne lors des mouvements. Rangez-les dans un endroit sec et propre après chaque utilisation pour préserver leur qualité.


Retrouvez ces autres gammes de produits adaptés à votre métier : visseuse pour placo, laser pour pose de plaque de plâtre, cloueur pour plaquiste, étais de montage, ainsi qu’une gamme de vêtements : pantalons, shorts, chaussures, gants, EPI…