LASER DE PLAQUISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de lasers de plaquiste pour la pose de plaques de plâtre.

Filter
Télémètre laser WDM 9-24 - écran tactile et bluetooth

Télémètre laser WDM 9-24 - écran tactile et bluetooth


Télémètre laser haut de gamme avec affichage couleur, écran tactile, mesure dans l'image, Bluetooth, viseur numérique pour les mesures en extérieur.Prise USB-C pour recharger la batterie et télécharger les mesures.Mesures très précises même en plein soleil La caméra couleur intégrée permet la détection de cibles numériques La cible ciblée peut être facilement agrandie avec un zoom 4x Fonctionnement intuitif et lecture facile depuis n'importe quelle position La navigation par menu graphique sur l'écran couleur avec écran tactile permet une utilisation facile du télémètre Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans tous les sens Bouton de mesure latérale supplémentaire Transfert de données simple Transfert direct vers Word et Excel via Bluetooth V5.0 avec votre smartphone, tablette ou PC, pour éviter les saisies manuelles au clavier et les erreurs de transfert Compatible avec l'application Würth-WDM Appareil robuste, compact et maniable Grâce à l'embout rallongé de 50 mm, les mesures peuvent également être prises à partir de fentes ou de coins La fixation sur des trépieds 1/4"" permet des mesures indirectes sur de longues distances Options de mesure étendues Le capteur d'inclinaison à 360° offre d'autres options de mesure indirecte (mesure de la hauteur, de la longueur du toit et de la pente) ainsi qu'un Level à bulle numérique Mesure de distance unique, mesure continue, mesure min/max, surface, volume, angle solide, zone triangulaire, distance horizontale indirecte, mesure dans l'image, mesure d'inclinaison, Pythagore, fonction d'implantation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles) mémoire, favoris personnels, fonction photo, contrôle gestuel, prêt pour la 3D Contenu de la livraison Sac de protection textile Guide rapide Câble de chargement USB-C pour PC ou ordinateur portable Télémètre laser WDM 9-24
Voir la gamme
Télémètre laser WDM 6-22 - avec Bluetooth et niveau à bulle

Télémètre laser WDM 6-22 - avec Bluetooth et niveau à bulle


Télémètre laser de haute-précision avec fonctions Bluetooth® et niveau à bulle numérique intégrées Fonctionnement intuitif et prise de mesure facile quelle que soit la position La navigation dans le menu graphique de l'écran couleur facilite l'utilisation du télémètre Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans toutes les directions Transfert de données facile La fonction Bluetooth® permet de transférer automatiquement les données de chaque mesure vers l’utilitaire de son choix, tel que Word ou Excel Le télémètre laser se connecte à des appareils appairés, tels que des tablettes, des ordinateurs ou des smartphones Appareil robuste, compact et pratique Grâce à son indice de protection IP54, l'appareil est protégé contre les infiltrations d’eau et de poussière Prise de mesure facile des fentes et des coins et mesure précise à partir du trépied L'embout qui prolonge l'outil de 50 mm permet d'effectuer des mesures à partir de fentes ou de coins Une mesure indirecte peut être effectuée avec précision grâce au trépied (connexion laiton 1/4 pouces) Options de mesure supplémentaires Le capteur d'inclinaison à 360° offre des options de mesure indirecte supplémentaires, telles qu'un niveau à bulle numérique Fonctions Permet la mesure de distance ponctuelle, continue, min./max., de surface, de volume, d’angle, de zone triangulaire, de distance horizontale indirecte, d'inclinaison, de triplet de Pythagore, fonction de délimitation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles), mémoire, création de favoris Contenu de la livraison 2 piles AA 1,5 V Li.Fe Sacoche de protection en tissu Guide de démarrage rapide Manuel de sécurité Télémètre laser WDM 6-22
Voir la gamme


Laser pour plaquiste : le compagnon indispensable des poseurs de plaques

Les lasers pour plaquistes proposés par Würth sont des outils de haute précision qui permettent de réaliser des travaux de nivellement, d'alignement et de mesure sur les cloisons sèches (type Placo). Ces lasers sont conçus pour être faciles à utiliser, robustes et fiables. Ils offrent une grande visibilité du faisceau laser, même en plein jour, et disposent de fonctions pratiques comme l'auto-nivellement, le verrouillage du pendule ou la mise en évidence des points de référence. Les lasers pour plaquistes de Würth sont disponibles en différents modèles, selon les besoins et les préférences des professionnels amenés à poser des plaques de plâtre, rails à placo, plafonds suspendus ou rampants…


Points forts des lasers pour plaquiste

Les lasers pour plaquiste de Würth sont conçus pour offrir une précision et une efficacité optimales lors de l'installation de cloisons sèches. Ils permettent un alignement rapide et sans effort, ce qui réduit considérablement le temps de travail. Leur robustesse et leur durabilité les rendent idéaux pour une utilisation intensive sur les chantiers professionnels.

La gamme de lasers pour plaquiste de Würth comprend :

  • Le laser croix, qui projette une ligne horizontale et une ligne verticale à 90°, idéal pour aligner les rails et les montants des cloisons.
  • Le laser multiligne, qui projette jusqu'à quatre lignes horizontales et deux lignes verticales à 360°, parfait pour réaliser des angles droits et des équerrages.
  • Le laser rotatif, qui projette une ligne horizontale continue à 360°, optimal pour niveler les plafonds et les sols.
  • Le laser point, qui projette jusqu'à cinq points lumineux à 90°, pratique pour transférer des points de référence du sol au plafond ou d'un mur à un autre.

Ces lasers sont dotés de différentes caractéristiques techniques, telles que :

  • Lasers professionnels pour plaquistes conçus pour le nivellement, l’alignement et les prises de mesures précises.
  • Différents types disponibles : lasers croix, lasers multiligne, lasers rotatifs et lasers point.
  • Portée variable selon modèles : de 20 à 300 m avec récepteur.
  • Précision fine, environ 0,2 à 0,3 mm/m pour des travaux d’agencement précis.
  • Technologie d’auto-nivellement et verrouillage du pendule pour un usage rapide et sécurisé.
  • Disponibles en faisceaux rouges ou verts, pour une meilleure visibilité selon l’éclairage ambiant.
  • Alimentations sur batterie rechargeable ou piles, avec autonomie pouvant atteindre 40 h.
  • Robustesse renforcée : protection IP54 ou IP65 contre chocs, poussières et projections d’eau.
  • Utilisations : pose de plaques de plâtre, rails placo, plafonds suspendus, rampants et cloisons intérieures.
 

Tableau comparatif des lasers pour plaquistes Würth

Modèle Type Couleur du faisceau Portée sans / avec récepteur Particularités Applications conseillées
MLPG-22 Laser multiligne Vert 35 m / 70 m Auto-nivellement Montants, rails et cloison sèche
MLLR-18 Laser multiligne 360° Rouge 20 m / 80 m Utilisable intérieur/extérieur Pose de plafonds, agencements
CLG-18 Laser croix Vert 35 m / 80 m Auto-nivelant, compact Alignement rails et montants
CLL-18 Laser croix Rouge 25 m / 80 m Pour intérieur/extérieur Travaux de cloisons et d’agencements
MLLG-18 Laser multiligne Vert 50 m / 80 m Haute précision Nivellement structures placo
MLPR-22 Laser multiligne 360° Rouge 25 m / 70 m 3 lignes rouges Équerrages et niveaux intérieurs
RL 5-14 Laser rotatif auto Rouge Longue portée Rotation horizontale + verticale Nivellement sols et plafonds
RL 2-14 Laser rotatif auto Rouge Longue portée Robuste Terrains et gros chantiers
PLL-18 Laser croix + points Rouge 25 m / 80 m Croix et points combinés Implantations intérieures complexes
Télémètres laser (WDM 2-18, 3-19, 6-22, 9-24) Télémètre - Portées de 50 à 200 m Bluetooth, écran tactile Mesure et contrôle de chantier

Conseils d'utilisation des lasers pour plaquiste

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de toujours vérifier le calibrage du laser avant de commencer le travail. Assurez-vous que la surface sur laquelle le laser est monté est stable et exempte de vibrations. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de poussière qui pourrait affecter la précision du faisceau. Utilisez des lunettes de protection adaptées pour améliorer la visibilité du faisceau laser dans des environnements très éclairés.


Retrouvez ces autres gammes de produits adaptés à votre métier : visseuse pour placo, laser pour pose de plaque de plâtre, cloueur pour plaquiste, étais de montage, ainsi qu’une gamme de vêtements : pantalons, shorts, chaussures, gants, EPI…


Questions fréquentes

Spécifications techniques

Qu’est-ce qu’un laser de plaquiste chez Würth France ?

Un laser de plaquiste est un instrument de précision conçu pour les travaux de second œuvre — pose de plaques de plâtre, rails métalliques, plafonds suspendus. Chez Würth, cette catégorie rassemble des lasers croix, multiligne, rotatif et à points, tous avec fonctions d’auto-nivellement pour garantir angles droits, aplomb et horizontalité parfaite.

Quelle est la précision typique des lasers de plaquiste Würth ?

La précision de niveau laser pour les modèles tels que les PLL-18 ou MLLG-18 est de l’ordre de ±2 mm pour 10 mètres. Ces appareils répondent aux exigences de nivellement des cloisons, plafonds ou angles complexes, avec stabilité sur trépied ou support mural.

Quelle portée puis-je attendre avec et sans récepteur ?

Les portées sans récepteur se situent généralement entre 20 et 50 mètres selon le modèle. Avec récepteur, certains modèles atteignent jusqu’à 80 mètres. Cela permet d’opérer aussi bien en intérieur qu’en extérieur pour report ou nivellement sur longues distances.

Quelles classes laser sont utilisées et pourquoi ?

Les lasers de plaquiste Würth sont classés 2 ou 2M. Ces classes autorisent une visibilité suffisante sans danger majeur pour l’utilisateur, tout en respectant les normes de sécurité laser en vigueur pour le bâtiment et chantier.

Fonctionnalités

Quels types de projection de ligne propose-la gamme Würth ?

La gamme propose plusieurs types de faisceaux : ligne croisée (horizontal + vertical), multiligne 360° (horizontale complète + verticales), faisceaux en point ou combinaison ligne + point. Le tout avec auto-nivellement ±3 à ±6 degrés selon modèle, pour garantir précision et gain de temps.

Quel avantage du faisceau vert par rapport au faisceau rouge ?

Le faisceau vert offre une meilleure visibilité en plein jour ou sous forte luminosité ambiante comparé au faisceau rouge standard. Cela réduit la fatigue visuelle et améliore la vitesse de repérage des lignes, ce qui est un atout sur chantiers avec éclairage naturel intense.

L’auto-nivellement est-il utile pour tous les travaux de plaquiste ?

Oui. L’auto-nivellement permet de corriger automatiquement les petits déséquilibres jusqu’à ±3-6°, selon modèle. Cela évite les erreurs d’inclinaison lors de la pose de rails, plafonds ou cloisons, améliore l’efficacité, tout en garantissant la conformité aux tolérances de travail professionnel.

Résistance et durabilité

Quels indices de protection pour une utilisation chantier ?

Les modèles Würth présentent des indices IP variant généralement de IP54 à IP67, selon leur usage. Ces protections assurent une bonne résistance contre la poussière, les projections d’eau ou les conditions difficiles souvent rencontrées sur les chantiers.

Quelles températures de fonctionnement supporte un laser de plaquiste ?

Les températures d’utilisation vont typiquement de -10 °C à +50 °C. Cela permet d’utiliser les lasers dans des conditions saisonnières variées, en intérieur comme en extérieur, sans compromettre leur précision ou leurs composants optiques.

Ergonomie et alimentation

Quel type d’alimentation est proposé pour ces lasers ?

Les lasers Würth sont alimentés soit par batteries rechargeables Li-Ion, soit par piles alcalines. Certains modèles acceptent les deux types. L’autonomie varie selon l’usage, le nombre de faisceaux projetés ou fonctions actives (Bluetooth, écran, etc.).

Quelle importance ont les supports, trépieds et fixations ?

Les supports universels, trépieds réglables ou cannes de mesure réglables assurent une meilleure stabilité, permettant de fixer facilement l’appareil sur rails, montants ou surfaces inégales. Les modèles de Würth intègrent souvent des taraudages standards (¼” / 5⁄8”) pour trépied.

Applications spécifiques pour plaquistes

Comment le laser facilite la pose de rails métalliques ?

Le laser permet de tracer des lignes de référence parfaitement horizontales et verticales pour poser les rails, assurant un espacement régulier, un bon aplomb des montants et une installation conforme aux normes de construction. Cela réduit les reprises et les découpes inutiles.

Est-il utile pour poser des plafonds suspendus ou des rampants ?

Absolument. Les lasers rotatifs horizontaux ou multiligne à projection à 360°, associés à l’auto-nivellement, permettent de définir la hauteur de suspension ou d'inclinaison des rampants avec précision. Ils garantissent des surfaces planimétriques uniformes et un rendu esthétique dans les finitions de plafond.

Entretien et bonnes pratiques

Comment entretenir un laser de plaquiste pour conserver sa précision ?

Nettoyez régulièrement les lentilles et surfaces optiques évitant poussières ou projections qui pourraient diffuser le faisceau. Vérifiez l’alignement et le calibrage périodiquement, stockez l’appareil dans sa protection ou son étui pour éviter chocs, et conservez-le hors d’un environnement humide prolongé.

Quels accessoires recommandez-vous pour optimiser l’usage du laser ?

Utiliser un récepteur laser pour longue portée, un trépied ou support mural pour stabiliser l’instrument, une cible réfléchissante pour amélioration du point de référence, et éventuellement un boîtier tissu ou sacoche de transport pour protection entre les usages.

Sécurité

Quels sont les risques associés à l’usage d’un laser classe 2 ?

Le faisceau laser de classe 2 peut être dangereux pour les yeux en cas d’exposition directe prolongée. Il faut éviter tout regard direct dans le faisceau, et ne jamais diriger celui-ci vers des personnes. Ces lasers restent néanmoins conformes aux normes professionnelles avec une sécurité acceptable pour un usage chantier.

Comment se prémunir contre les risques liés à une mauvaise mise à niveau ?

Vérifier le bon fonctionnement de l’auto-nivellement avant chaque usage, s’assurer que l’appareil est stable, éviter les surfaces inclinées sans support approprié, immobiliser l’appareil et utiliser des accessoires de fixation fiables pour garantir des alignements vérifiés.