GANTS DE PROTECTION POUR PLAQUISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 53 Gants de protection pour plaquiste pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Nitrile, Cuir de vache pleine fleur, Chloroprène,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 388:2016+A1:2018, 388,....
Filter


Gants de protection pour plaquiste : manipulez plaques et outils en toute sécurité

Les gants de protection pour plaquiste sont conçus pour offrir une résistance optimale aux coupures, abrasions et perforations lors de la manipulation de plaques de plâtre et d'outils tranchants. Ils assurent une adhérence améliorée et une dextérité maximale pour faciliter le travail précis et sécurisé. Fabriqués avec des matériaux durables tels que le cuir, le nylon ou le latex, ces gants protègent les mains des professionnels contre les risques liés à la poussière, aux chocs et aux produits chimiques, tout en garantissant un confort prolongé durant les longues heures de travail.

Les points forts des gants de protection pour plaquiste

Ces gants offrent une protection optimale contre les coupures et les abrasions, tout en garantissant une excellente dextérité. Ils sont conçus pour être confortables même lors d'une utilisation prolongée, réduisant ainsi la fatigue des mains. Leur conception ergonomique permet une prise en main sûre et un ajustement parfait, ce qui améliore la sécurité et l'efficacité au travail.

Les caractéristiques importantes des gants de protection pour plaquiste

Les gants sont disponibles dans des tailles allant de S à XXL pour s'adapter à toutes les mains. Fabriqués en matériaux résistants tels que le cuir, le nylon ou le latex, ils assurent une durabilité accrue. Certains modèles intègrent des renforts en Kevlar pour une protection supplémentaire. Ils respectent les normes de sécurité EN 388, garantissant leur efficacité contre les risques mécaniques. Disponibles en plusieurs couleurs, ils peuvent être choisis en fonction des préférences ou des exigences de l'environnement de travail.

Les domaines d'applications courants des gants de protection pour plaquiste

Ces gants sont principalement utilisés dans le secteur de la construction, notamment pour la manipulation de plaques de plâtre, le montage de cloisons sèches et les travaux de finition. Ils sont également adaptés pour les travaux de manutention générale, où la protection contre les coupures et les abrasions est essentielle.

Les conseils d'utilisation des gants de protection pour plaquiste

Il est conseillé de choisir la taille appropriée pour éviter tout glissement ou inconfort. Inspectez régulièrement les gants pour détecter tout signe d'usure et remplacez-les si nécessaire. Nettoyez-les selon les instructions du fabricant pour prolonger leur durée de vie. Rangez-les dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute détérioration.