CHARIOT DE TRANSPORT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 38 chariot de transport pour professionnels. Vous retrouverez des équipements de manutention de diverses matières, matières de roues : Caoutchouc plein, TPE, Air,..., largeurs : 450 mm, 600 mm, 572 mm,..., couleurs et capacités de charge : 250 kg, 150 kg, 200 kg,....
Filter



Chariots de transport : facilitez le déplacement efficace de vos matériaux lourds

Les chariots de transport sont des équipements essentiels pour le déplacement efficace et sécurisé de matériaux, outils ou marchandises au sein d'un environnement professionnel. Conçus pour optimiser la logistique interne, ils se déclinent en divers modèles adaptés à des charges spécifiques, allant des chariots à plateaux aux versions à étagères ou grillagées. Leur structure robuste assure une durabilité et une maniabilité accrues, facilitant le travail des opérateurs dans des secteurs tels que l'industrie, la logistique ou la distribution. Ces chariots contribuent à améliorer la productivité et à réduire les efforts physiques.


Points forts des chariots de transport Würth

Les chariots de transport Würth se distinguent par leur conception ergonomique qui assure un confort d'utilisation optimal. Leur structure en acier robuste garantit une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation intensive. De plus, ces chariots sont équipés de roues pivotantes qui permettent une maniabilité aisée, même dans les espaces restreints. Leur capacité de charge élevée, souvent supérieure à 250 kg, permet de transporter des objets volumineux et lourds sans effort.


Caractéristiques importantes des chariots de transport

Les chariots de transport Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents besoins professionnels. Les modèles standard présentent des plateaux de 600 x 900 mm, mais d'autres tailles sont disponibles sur demande. Fabriqués en acier galvanisé ou en aluminium, ces chariots résistent à la corrosion et aux chocs. Ils sont souvent proposés en couleurs neutres telles que le gris ou le noir, s'intégrant facilement dans tout environnement de travail. Les chariots respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sécurisée pour l'utilisateur et les marchandises transportées.


  • Chariots de transport conçus pour la manutention professionnelle de diverses charges
  • Disponibles en plusieurs matières : acier, aluminium, bois, plastique renforcé fibre de verre
  • Différents types de roues : caoutchouc plein, TPE, air, adaptées selon l’application
  • Capacités de charge variées allant de 130 kg à 600 kg
  • Largeurs et diamètres de tubes variables (ex. : 25 mm, 26,9 mm, 30 mm, 572 mm, 600 mm)
  • Modèles spécifiques pour panneaux, portes, boîtes, bacs, escaliers, véhicules
  • Certains chariots sont pliables, avec freins ou tiroirs sécurisés pour plus de praticité
  • Constructions solides avec matériaux et finitions adaptés pour résistance et durabilité


Tableau comparatif des chariots de transport Würth

Modèle Matière Type de roue Capacité de charge Caractéristiques spécifiques Applications
Chariot de manutention Easy Door Acier Caoutchouc 200 kg Spécialisé panneaux et portes Manutention portes, panneaux
Chariot desserte en acier Acier TPE 600 kg Pneus TPE, panneau MDF Manutention lourde, polyvalente
Chariot de visite RACING Plastique renforcé fibre de verre Non spécifié 130 kg Compact, pour mécanicien et garagiste Atelier, garage
Chariot cric hydraulique sous roue Acier Non spécifié 600 kg Déplacement véhicules Mécanique, véhicules
Chariot pliable aluminium avec freins Aluminium Caoutchouc plein 150 kg Pliable, freins Transport léger, polyvalent
Chariot à plateforme à ridelles amovibles Bois/acier/aluminium Non spécifié 500 kg Ridelles amovibles Manutention de charges volumineuses
Chariot diable pour escalier Acier Caoutchouc plein à 3 branches 150 kg Roues spéciales pour escaliers, poignée sécurité Transport sur escaliers
Chariot desserte avec cadre tubulaire acier Acier TPE 250 kg Fixe Magasin, atelier

Domaines d'applications courants des chariots de transport

Les chariots de transport Würth sont utilisés dans divers secteurs professionnels tels que la logistique, l'industrie manufacturière, et le commerce de détail. Dans les entrepôts, ils facilitent le déplacement des palettes et des cartons. Dans les ateliers de production, ils permettent le transport de pièces et d'outils entre les postes de travail. Enfin, dans les magasins, ils aident au réapprovisionnement des rayons et à la gestion des stocks.


Conseils d'utilisation pour les chariots de transport

Pour optimiser l'utilisation des chariots de transport Würth, il est conseillé de toujours vérifier la répartition des charges avant le déplacement pour éviter tout déséquilibre. Assurez-vous que les roues sont en bon état et bien gonflées pour une maniabilité optimale. Nettoyez régulièrement le chariot pour éviter l'accumulation de saletés qui pourrait affecter son fonctionnement. Enfin, respectez les limites de charge indiquées pour garantir la sécurité et la durabilité de l'équipement.


Questions fréquentes