Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot porte-bouteille en acier pour le transport de deux cylindres en acier
Avec supports intégrés pour fil à souder
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en acier soudé
- Acier tubulaire, diamètre 33,7 x 2 mm
- Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur avec des rebords sur trois côtés
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
- Une chaîne verrouillable empêche les cylindres de basculer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!