CHARIOT DE MANUTENTION
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 chariots de manutention pour professionnels. Vous retrouverez des équipements de manutention de diverses matières, matières de roues : Caoutchouc plein, TPE, Air,..., largeurs : 600 mm, 450 mm, 572 mm,..., couleurs et capacités de charge : 250 kg, 150 kg, 300 kg,....
Chariots de manutention : déplacez vos charges, vos panneaux et votre outillage sans effort
Les chariots de manutention sont des équipements roulants qui servent à transporter des charges lourdes ou encombrantes en limitant la fatigue et les risques de blessure. Ils comprennent les diables, les plateaux roulants, les chariots à plateaux ou à étagères, les chariots porte-bouteilles, les chariots pour panneaux et portes, ainsi que les servantes de montage pour l'atelier. Leur capacité de charge va de 100 à 1 000 kg environ, avec des roues de 100 à 400 mm de diamètre. Les artisans du bâtiment, les mécaniciens, les logisticiens et les équipes de maintenance les utilisent pour déplacer matériaux, outils, bouteilles de gaz et pièces entre le véhicule, l'atelier et le chantier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le diable, ancêtre de nombreux chariots modernes, repose sur un principe simple : en inclinant la charge vers soi, on la fait reposer sur l'axe des roues plutôt que sur le dos de l'opérateur. Le chariot à quatre roues, lui, a été perfectionné par les ateliers de mécanique et les entrepôts, où l'on cherchait à rationaliser les déplacements d'outils et de pièces. Les roues à bandage en caoutchouc, en polyamide ou en TPE ont ensuite permis d'adapter les chariots aux sols lisses comme aux terrains plus difficiles, avec une meilleure absorption des chocs et moins de bruit.
Les points forts de ce type de produits
- Réduction notable de l'effort physique et prévention des troubles musculo-squelettiques lors des manutentions répétées
- Modèles adaptés à chaque charge : panneaux, portes, tôles, bouteilles, bacs, pièces de carrosserie, caisses d'outillage
- Capacités de charge de 100 kg pour les petits plateaux à 1 000 kg pour les chariots de forte capacité
- Structures robustes en acier, en aluminium ou en plastique renforcé de fibre de verre, selon l'usage
- Roues adaptées au sol : caoutchouc plein, polyamide, TPE ou pneumatiques, avec ou sans frein
- Versions pliables ou compactes, faciles à ranger dans un utilitaire ou un atelier
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Capacité de charge : de 130 kg à 1 000 kg, avec des classes courantes de 150, 200, 250, 300 et 500 kg
- Diamètre de roue : de 100 mm à 400 mm, les grandes roues favorisant le franchissement des obstacles
- Surfaces de chargement : de 450 x 300 mm pour les petits chariots à 1 200 x 800 mm pour les plateaux de grande dimension
- Hauteur de poignée : de 810 mm à plus de 1 900 mm selon le modèle
- Matières : tôle d'acier, aluminium, hêtre multiplis, plastique renforcé de fibre de verre
- Roues : caoutchouc, caoutchouc plein, polyamide, TPE ou pneumatique
- Diamètre de tube : de 20 à 33,7 mm pour les cadres tubulaires en acier
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Transport de panneaux, de plaques de plâtre, de portes et de fenêtres sur chantier
- Manutention de bouteilles de gaz de 40 à 50 L en soudure et en maintenance
- Déplacement de pièces et d'outillage en atelier de mécanique et de carrosserie
- Transport de bacs et de caisses en logistique, stockage et magasins
- Travail sous véhicule avec les chariots de visite pour mécaniciens
- Déplacement de véhicules avec les chariots crics hydrauliques sous roue
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Respecter la charge maximale indiquée et répartir la charge de manière équilibrée, avec les objets les plus lourds en bas
- Choisir des roues adaptées au sol : roues rigides pour les surfaces lisses, roues pneumatiques pour les terrains irréguliers
- Bloquer les freins lors du chargement et du déchargement pour éviter tout déplacement imprévu
- Sangler les charges longues ou instables pour éviter les chutes pendant le transport
- Vérifier régulièrement l'état des roues, des essieux et des poignées pour garantir la sécurité
- Éviter de manœuvrer en pente avec une charge importante, sauf si le chariot est prévu pour cet usage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de chariot | Capacité de charge | Roues | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Plateau roulant universel | Jusqu'à 200 kg environ | Roulettes souples | Plateau plat et compact | Déménagement, manutention courante |
| Chariot pour panneaux et tôles | 250 kg | Roues caoutchouc ou PA | Bras de support pour grands panneaux | Plaques, portes, tôles |
| Chariot porte-bouteille | Bouteilles de 40 à 50 L | Roues caoutchouc | Version 1 ou 2 bouteilles | Soudure, maintenance |
| Chariot desserte à étagères | 150 à 250 kg | Pneus TPE, 100 à 200 mm | Étagères, cadre tubulaire en acier | Atelier et magasin |
| Chariot pliable en aluminium | 150 kg | Roues avec freins | Pliable, léger | Transport en véhicule utilitaire |
| Chariot de montage | 150 à 300 kg | Roues pivotantes | Plateaux et tiroirs sécurisés | Outillage en atelier |
| Chariot de visite | Selon référence | Roulettes pivotantes | Position allongée sous véhicule | Mécanique et garage |