CHARIOT D'ATELIER
Chariot d'atelier : organisez et déplacez efficacement vos outils professionnels
Un chariot d'atelier est un équipement mobile conçu pour optimiser l'organisation et le transport d'outils et de matériel dans un environnement professionnel. Il est généralement équipé de roues robustes pour faciliter le déplacement et de plusieurs tiroirs ou étagères pour le rangement efficace des équipements. Fabriqué en matériaux durables comme l'acier, il supporte des charges lourdes et résiste à l'usure. Ce type de chariot est essentiel pour améliorer l'efficacité et la productivité dans des secteurs tels que la maintenance, la réparation et la fabrication industrielle.
Points forts des chariots d'atelier Würth
Les chariots d'atelier Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, répondant aux exigences élevées des professionnels. Conçus pour optimiser l'organisation et l'efficacité sur le lieu de travail, ils facilitent le transport et le rangement des outils et équipements. Leur design ergonomique permet une manipulation aisée, réduisant ainsi la fatigue des utilisateurs lors des déplacements fréquents. De plus, ces chariots sont équipés de roulettes de haute qualité, assurant une mobilité fluide même sur des surfaces irrégulières.
Caractéristiques importantes des chariots d'atelier Würth
Les chariots d'atelier Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant généralement de 600 mm à 1200 mm de longueur, pour s'adapter à différents espaces de travail. Fabriqués en acier robuste, ils garantissent une résistance optimale aux chocs et à l'usure. Les surfaces sont souvent revêtues de peinture époxy pour une protection accrue contre la corrosion. Les chariots sont équipés de tiroirs avec des systèmes de verrouillage sécurisés, et certains modèles offrent des capacités de charge allant jusqu'à 500 kg. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs, telles que le rouge, le gris et le noir, pour s'harmoniser avec l'environnement de travail.
- Variété de modèles : Large gamme destinée aux professionnels avec des capacités de charge variées, adaptés à différents usages d'atelier et manutention.
- Matériaux : Structures en acier solide, acier tubulaire, ou plastique renforcé de fibre de verre selon le modèle, garantissant robustesse et durabilité.
- Capacités de charge : Entre 130 kg (chariots légers) et jusqu'à 600 kg (modèles robustes tels que chariots de montage ou cric sous roue).
- Dimensions et design : Largeurs et longueurs diverses (ex. 450 mm à 1200 mm longueur), parfois plateaux en bois ou MDF, formats compacts ou équipés de plusieurs plateaux et tiroirs.
- Roues : Disponibles avec roues en caoutchouc plein, TPE ou air, avec options roues fixes ou pivotantes, souvent avec freins intégrés pour stabilité.
- Ergonomie et fonctionnalités : Poignées ergonomiques, réglables en hauteur, poignées de direction, manchettes, systèmes de rangement intégrés (tiroirs, tiroirs coulissants avec roulements), plans de travail amovibles ou avec revêtement en caoutchouc antidérapant.
- Applications : Utilisés pour manutention de panneaux et portes, desserte d’outillage, chariots de traçage, déplacement facile de charges lourdes, organisation d’outils et pièces en atelier mécanique, industriel ou de chantier.
- Options spéciales : Certains modèles incluent des tiroirs verrouillables, supports pour boîtes de rangement, plateaux amovibles et accessoires pour adaptabilité maximale sur le lieu de travail.
Tableau comparatif simplifié des principaux chariots d'atelier Würth
| Modèle / Désignation | Capacité de charge | Matériau | Dimensions / caractéristiques | Type de roues | Usage typique |
|---|---|---|---|---|---|
| Chariot de manutention Easy Door pour panneaux et portes | 200 kg | Acier | Conception robuste adaptée au transport de panneaux et portes | Caoutchouc plein | Déplacement de grandes plaques ou panneaux |
| Chariot desserte en acier avec pneus TPE et panneau MDF | 600 kg | Acier avec panneau MDF | Tube acier diamètre 26,9 mm, plan de travail MDF | Pneus TPE | Utilisation en atelier pour transport et support d'outils |
| Chariot de visite RACING pour mécanicien et garagiste | 130 kg | Plastique renforcé de fibre de verre | Compact, ergonomique | TPU | Support mobile pour outils en mécanique et garage |
| Chariot cric hydraulique sous roue | 600 kg | Acier | Conçu pour déplacement et levage de véhicules | Caoutchouc plein | Atelier mécanique, déplacement véhicules |
| Chariot pliable Basic en acier avec plateau bois et roues | 300 kg | Bois / Acier / Aluminium | Dimensions variables, pliable | Caoutchouc plein | Transport et stockage polyvalent en atelier ou chantier |
| Chariot à plateforme à ridelles amovibles | 500 kg | Bois / Acier / Aluminium | Avec ridelles amovibles, tube acier diamètre 30 mm | Caoutchouc plein | Manutention charges lourdes ou volumineuses |
Domaines d'applications courants des chariots d'atelier Würth
Les chariots d'atelier Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la maintenance industrielle et des ateliers de fabrication. Ils sont idéaux pour le stockage et le transport d'outils, de pièces détachées et de matériel divers, permettant aux professionnels de garder leurs équipements à portée de main. Dans les environnements industriels, ils contribuent à améliorer l'efficacité des opérations en facilitant l'accès rapide aux outils nécessaires.
Conseils d'utilisation des chariots d'atelier Würth
Pour maximiser la durée de vie des chariots d'atelier Würth, il est conseillé de les charger uniformément et de ne pas dépasser leur capacité maximale de charge. Les roulettes doivent être régulièrement vérifiées et nettoyées pour assurer une mobilité optimale. Il est également recommandé de verrouiller les tiroirs lors du déplacement du chariot pour éviter tout risque de chute d'outils. Enfin, un entretien régulier, tel que le nettoyage des surfaces et la vérification des systèmes de verrouillage, garantira un fonctionnement fiable et sécurisé.