SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Scie cloche diamètre 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 149 mm, 166 mm,..., différents diamètres : 40 mm, 30 mm, 32 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 8 PCS, 10 PCS, 11 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter


Scie cloche 40 mm : percez efficacement des ouvertures précises dans le bois et le métal

Une scie cloche de 40 mm est un outil de coupe circulaire conçu pour percer des trous précis dans divers matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique. Elle se compose d'une lame cylindrique avec des dents acérées fixée à une base, permettant de créer des ouvertures nettes et uniformes. Utilisée avec une perceuse, elle est idéale pour les applications professionnelles nécessitant des perçages de grand diamètre, comme l'installation de conduits, de tuyaux ou d'équipements électriques. Sa taille de 40 mm la rend adaptée aux projets nécessitant des trous de taille moyenne.

Points forts des scies cloches Würth

Les scies cloches Würth sont réputées pour leur robustesse et leur efficacité. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels, elles offrent une précision de coupe exceptionnelle et une durabilité accrue. Grâce à leur conception intelligente, elles permettent de réaliser des coupes nettes et précises dans une variété de matériaux, garantissant ainsi un travail de qualité supérieure.

Caractéristiques importantes des scies cloches Würth

Les scies cloches Würth de 40 mm sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'acier bi-métal, qui assure une résistance optimale à l'usure. Elles sont disponibles dans une gamme de dimensions variées, adaptées à différents besoins professionnels. La denture variable permet une coupe rapide et réduit les vibrations, améliorant ainsi le confort d'utilisation. Ces scies respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des scies cloches Würth

Les scies cloches Würth sont idéales pour des applications dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de l'électricité. Elles sont particulièrement efficaces pour percer des trous dans des matériaux tels que le bois, le métal, le plastique et les plaques de plâtre. Les professionnels les utilisent souvent pour installer des conduits, des tuyaux ou des câbles, où la précision et la propreté de la coupe sont essentielles.

Conseils d'utilisation des scies cloches Würth

Pour utiliser efficacement une scie cloche Würth, il est recommandé de choisir la vitesse de rotation appropriée en fonction du matériau à percer. Il est important de maintenir une pression constante et modérée pour éviter toute surchauffe. L'utilisation de lubrifiant peut également prolonger la durée de vie de la scie et améliorer la qualité de la coupe. Enfin, il est essentiel de vérifier régulièrement l'état de la scie et de remplacer la lame dès les premiers signes d'usure pour garantir des performances optimales.