SANGLE D'ARRIMAGE POUR CAMION ET POIDS-LOURD

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 56 Sangle d'arrimage pour camion et poids-lourd pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 50 mm, 25 mm, 35 mm,..., de différentes longueurs : 6 m, 9 m, 2000 mm,..., de différentes matières : PES - Polyester, 100% polyester, Acier / plastique,... et qui répondent notamment aux normes EN : 12195-2.
Filter



Sangle pour camion : sécurisez efficacement vos chargements lors du transport

Une sangle pour camion est un dispositif de sécurisation utilisé pour attacher et stabiliser les charges transportées sur des véhicules de transport. Elle est composée de matériaux résistants tels que le polyester, offrant une haute capacité de charge et une durabilité face aux conditions climatiques variées. Dotée de mécanismes de serrage comme une boucle ou un cliquet, elle permet un ajustement précis et sécurisé des marchandises. Essentielle pour le transport routier, elle garantit la stabilité des cargaisons, minimisant les risques de déplacement ou de chute durant le trajet.


Les caractéristiques techniques des sangles pour camion

Ces sangles sont caractérisées par plusieurs paramètres :

  • La largeur : elle varie généralement entre 25 mm et 75 mm selon le type de charge à transporter. Plus la largeur est grande, plus la résistance est élevé.
  • La longueur : elle dépend de la dimension de la charge et du mode d'arrimage. Il faut prévoir une longueur suffisante pour faire le tour de la charge et pour fixer les crochets aux points d'ancrage du camion.
  • La résistance : elle est exprimée en daN (décanewton) ou en kg (kilogramme) et correspond à la force maximale que peut supporter la sangle sans se rompre. Elle se décompose en deux valeurs : la résistance à la rupture (R) et la résistance à l'utilisation (LC). La résistance à la rupture est la force maximale que peut supporter la sangle lors d'un essai statique. La résistance à l'utilisation est la force maximale que peut supporter la sangle lors d'un usage normal, en tenant compte des facteurs de sécurité. La résistance à l'utilisation est égale à la moitié de la résistance à la rupture.
  • Le coefficient d'allongement : il indique le pourcentage d'allongement de la sangle sous l'effet de la tension. Il varie selon le matériau utilisé (polyester, polypropylène, nylon...). Plus le coefficient d'allongement est faible, plus la sangle est rigide et stable.


En détails :

  • Matière principale : Polyester (PES), parfois acier/plastique pour les systèmes à enroulement automatique
  • Norme de sécurité : EN 12195-2 (obligatoire pour le transport routier sécurisé)
  • Différents designs disponibles : une pièce, deux pièces, avec crochets (griffe, J, double), avec boucle à came, avec cliquet standard ou inversé
  • Options mécaniques : tendeur à cliquet, boucle à came, enroulement automatique
  • Large choix d’accessoires intégrés : crochets, mousquetons, triangles, enrouleurs
  • Caractéristiques essentielles : largeur 25 à 75 mm, résistance exprimée en daN (force de serrage / rupture)
  • Applications : transport routier poids-lourd, arrimage automobile, arrimage intérieur, fixation multicharges
  

Les avantages et les inconvénients des sangles

Les sangles pour camions présentent plusieurs avantages :


  • Elles sont légères, souples et faciles à manipuler.
  • Elles sont adaptables à différentes formes et dimensions de charges.
  • Elles ne rayent pas et n'abîment pas les surfaces des charges.
  • Elles sont réutilisables et économiques.


Les sangles présentent également quelques inconvénients :


  • Elles peuvent se détendre ou se relâcher sous l'effet des vibrations ou des variations de température.
  • Elles peuvent se couper ou se déchirer en cas de frottement contre des arêtes vives ou des objets coupants.
  • Elles peuvent être endommagées par les agents chimiques, les UV ou l'humidité.

 

Comment utiliser les sangles correctement ?

Pour utiliser correctement les sangles sur des poids-lourds, il faut respecter quelques règles :


  • Choisir des sangles adaptées au type, au poids et à la forme de la charge.
  • Vérifier l'état des sangles avant chaque utilisation. Ne pas utiliser des sangles abîmées, usées ou décolorées.
  • Utiliser des protections (cornières, gaines, coussinets...) pour éviter le contact.

Questions fréquentes

Considerations techniques

À quoi correspond la norme EN 12195-2 appliquée aux sangles d’arrimage pour camion ?

La norme EN 12195-2 définit les exigences techniques pour les sangles textiles utilisées en transport routier. Elle couvre les matériaux (généralement polyester), la résistance des coutures, des composants comme les crochets et cliquets, les tests de rupture et l’allongement maximum sous charge. Chaque sangle conforme doit avoir une étiquette indiquant la capacité d’arrimage (LC), la force de prétension standard (STF) et la longueur. Würth propose une gamme entièrement conforme EN 12195-2.

Quelles sont les différences entre LC (capacité d’arrimage) et STF (force de tension standard) ?

La LC (Lashing Capacity) est la charge maximale que la sangle peut retenir en usage direct selon les tests normés. Le STF est l’effort de tension à appliquer avant l’arrimage pour garantir la sécurité pendant le transport. Le STF est souvent bien inférieur à la LC, mais doit être appliqué avec un tendeur approprié. Würth indique ces valeurs sur chaque sangle.

Quel choix de largeur et longueur pour une sangle adaptée aux poids lourds ?

Pour un usage poids lourd, les largeurs usuelles vont de 50 à 75 mm afin de répartir efficacement la charge, limiter l’usure et garantir une résistance adaptée. La longueur doit couvrir la charge, intégrer le serrage avec cliquet ou tendeur, et permettre la fixation aux points d’ancrage. Würth propose des dimensions allant de plusieurs mètres (ex. 6-12 m) selon les applications.

Quelle est la matière utilisée et ses propriétés dans les sangles professionnelles ?

Les sangles Würth sont généralement fabriquées en polyester (PES), résistant aux UV, à l’abrasion et aux variations de température, tout en conservant un faible allongement sous charge. Dans les modèles à cliquet ou auto-roulant, des composants en acier ou acier galvanisé ou zingué sont utilisés pour les crochets et tendeurs. Ces matériaux assurent rigidité mécanique et durabilité.

Fixation & équipements

Quels types de terminaisons de crochets sont disponibles et comment les choisir ?

Les terminaisons comprennent des crochets à doigts serrés, doigts écartés, en J, ou des crochets à double pointe, selon l’ancrage du véhicule. Le choix dépend du type de points d’amarrage (rails, oeillets, bords de plateau) et du mode d’arrimage souhaité. Würth offre ces variantes dans sa gamme poids-lourd.

Quels sont les avantages du système auto-roulant ou enroulement automatique ?

Le mécanisme auto-roulant permet de rembobiner rapidement la sangle après usage, d’éviter les entortillements et de faciliter le stockage. Utile pour des opérations répétées ou lorsque l’espace de manutention est réduit, ce dispositif réduit également les risques d’endommagement. Würth propose ce type pour charges légères à moyennes poids lourd.

Sécurité & Normes d’usage

Comment vérifier l’état d’une sangle avant chaque utilisation ?

Inspecter visuellement : vérifier l’usure (abrasion, coupures, fibres effilochées), les coutures, l’étiquette (présence et lisibilité), les composants métalliques (dévissés, oxydés, galvaniques abîmés). Si l’allongement dépasse le maximum toléré par la norme ou si des dommages sont visibles, la sangle doit être retirée du service. Würth recommande ce contrôle systématique.

Comment dimensionner la force de retenue nécessaire pour un chargement poids lourd ?

Selon la directive EN 12195-1, on doit calculer les forces d’inertie (freinage, accélération, virages) appliquées au chargement : typiquement 0,8×poids vers l’avant, 0,5× pour accélération arrière ou latérale, addition d’un facteur selon la surface de contact. Ensuite choisir des sangles dont la somme des LC couvre ces efforts, avec application correcte du STF.

Configurations & contraintes

Quels modes d’arrimage sont recommandés pour les véhicules poids lourd ?

Les modes comprennent l’arrimage direct, l’arrimage couvrant (sangles passant par-dessus la charge), en diagonale, ou en boucle. Le mode doit être choisi selon la nature de la charge, sa hauteur et sa stabilité. Le transport de marchandises instables nécessite souvent un arrimage multiplis pour limiter le risque de basculement ou glissement.

Quel est l’effet de l’angle des sangles sur la capacité d’arrimage ?

L’angle formé par la sangle par rapport à la verticale ou à l’horizontale joue sur la force effective de retenue : plus l’angle s’éloigne de la verticale, plus la composante utile de la tension diminue. Il faut donc veiller à ce que les sangles ne soient ni trop horizontales ni trop inclinées, et que les points d’ancrage soient bien dimensionnés.

Risques & pratiques interdites

Peut-on utiliser les sangles d’arrimage pour le levage ?

Non. Les sangles conçues selon la norme EN 12195-2 sont destinées à l’arrimage, pas au levage. Elles ne sont pas certifiées pour supporter des charges suspendues, même si leur LC est élevée. L’utilisation à levage expose à des risques graves et viole la réglementation.

Quelles sont les conditions environnementales affectant les sangles et comment les prendre en compte ?

Températures extrêmes (froid intense ou chaleur élevée), exposition aux UV, humidité ou produits chimiques peuvent détériorer les fibres et les composants métalliques. Choisissez des sangles dont les finitions sont adaptées (acier galvanisé/zingué), et stockez-les à l’abri après usage. Contrôlez régulièrement les crochets et tendeurs pour corrosion ou fissures.

Comment minimiser l’allongement sous charge lors de l’arrimage ?

L’allongement toléré selon EN 12195-2 est généralement inférieur à 5 % pour des sangles textiles de bonne qualité. Appliquer la force de prétension STF, utiliser des sangles bien ajustées, éviter toute gêne ou frottement, et choisir des sangles avec couture, tendons et finitions adéquates permet de limiter la déformation. Würth propose des modèles avec allongement maîtrisé.