Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle d'arrimage à cliquet conformément à la norme VDI 2700 feuille 8.1/8.2 de l'Association des ingénieurs allemands pour le transport de véhicules
Sangle d'arrimage à cliquet conformément à la norme VDI 2700 feuille 8.1/8.2 de l'Association des ingénieurs allemands pour le transport de véhicules - 1
Sangle d'arrimage à cliquet conformément à la norme VDI 2700 feuille 8.1/8.2 de l'Association des ingénieurs allemands pour le transport de véhicules - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage à cliquet conformément à la norme VDI 2700 feuille 8.1/8.2 de l'Association des ingénieurs allemands pour le transport de véhicules

Sangles à trois points avec contrôleur de sangle. Pour l'arrimage radial selon les besoins des constructeurs automobiles. Cliquet à pression

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Système de sangle d'arrimage à cliquet fermée en 2 parties selon la norme DIN EN 12195-2



Crochet pouvant pivoter à 360°, utilisation flexible



Etiquette de couleur bleue, fixée à l'intérieur à la fin du dispositif



La sangle d'arrimage à cliquet ne doit pas entrer en contact avec le pneu ; notre contrôleur de sangle mesure donc 100 cm de long



Bonne répartition des forces de pré-tension sur toute la sangle


Contrôleur de sangle, côté sangle avec matériau PES



Fixation rapide et sûre des sangles d'arrimage à cliquet des fourgonnettes.


Caoutchouc texturé sur le côté du pneu. Fixation de la sangle sur toute la surface du pneu via le contrôleur

Indication

En cas d'arrimage secondaire, direct ou de sangle d'arrimage à cliquet avec des boucles, cela peut avoir un impact négatif sur les roulements de roue et/ou les jantes.

  • Conforme à la norme DIN EN 12195-2

  • Conforme aux directives de la norme VDI 2700, feuille 8.1, à 35 mm

  • Conforme aux directives de la norme VDI 2700, feuille 8.1/8.2, à 50 mm
Article ni repris, ni échangé.