PEINTURE POUR CAMION
Peintures pour camion : rénovez et protégez les carrosseries et équipements professionnels
Les peintures pour camion regroupent les produits de préparation, de retouche et de finition destinés aux véhicules industriels, engins de chantier, tracteurs, conteneurs et pièces démontées. La gamme Würth associée comprend des peintures en spray nitro-alkyde ou acryliques, une peinture de finition acrylique polyuréthane bicomposante, des teintes sur demande, un pistolet de pulvérisation, du ruban de masquage et un chariot rotatif. Les coloris RAL, les niveaux de brillance et les conditionnements varient selon le support et le niveau de finition recherché.
La petite anecdote sur ce type de produits
La peinture des véhicules industriels a longtemps été réalisée avec des systèmes très lents à sécher, qui immobilisaient les équipements pendant une durée importante. Les formulations modernes à séchage plus rapide et les peintures en aérosol ont simplifié les retouches localisées, tandis que les finitions bicomposantes ont amélioré la résistance aux UV et aux intempéries. Le nuancier RAL, très utilisé dans l'industrie, facilite aujourd'hui la recherche d'une teinte proche de celle d'un parc de véhicules ou d'une machine.
Les points forts de ce type de produits
- Solutions de retouche et de finition pour les carrosseries, châssis et équipements.
- Large choix de coloris RAL et possibilité de teinte sur demande.
- Peintures en spray pratiques pour les petites surfaces et réparations localisées.
- Finition bicomposante pour une résistance élevée aux UV et aux intempéries.
- Accessoires de préparation et de pulvérisation pour améliorer la qualité du résultat.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Peinture de finition acrylique HS bicomposant : conditionnements de 1 ou 3 litres, base acrylique polyuréthane et COV indiqués de 316 ou 417 g/l selon la catégorie de couleur.
- Sprays nitro-alkyde : formats de 400 ou 600 ml, avec finitions mates, satinées ou brillantes selon la référence.
- Peinture Quattro pour tracteur et engin : résine alkyde, résistance thermique maximale de 100 °C et teintes RAL ou teintes machine.
- Peinture sur demande : bombe de 400 ml à base de résine acrylique, finition brillante.
- Ruban de masquage : papier crêpé imprégné, adhésif caoutchouc naturel, largeurs de 19 à 50 mm, coloris vert.
- Pistolet de peinture : godet de 600 ml, buse de 1,4 mm et kit d'outils fourni.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Retouche de carrosseries de camions, véhicules utilitaires et engins de chantier.
- Rénovation de tracteurs, conteneurs, châssis et pièces démontées.
- Finition de pièces en cabine de peinture avec un chariot rotatif adapté.
- Protection et remise en état de surfaces métalliques après ponçage ou décapage.
- Masquage des zones à préserver avant pulvérisation ou application au pistolet.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Dégraisser, poncer et dépoussiérer la surface avant toute application.
- Tester la teinte et la compatibilité sur une zone peu visible avant de peindre l'ensemble.
- Respecter les temps de séchage, les proportions de mélange et les conditions de ventilation.
- Appliquer les sprays par passes régulières en maintenant une distance constante.
- Protéger les zones voisines avec un ruban adapté et porter un masque, des gants et des lunettes.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Conditionnement | Base ou finition | Caractéristique | Application |
|---|---|---|---|---|
| Peinture acrylique HS bicomposant | 1 ou 3 L | Acrylique polyuréthane | Résistance UV et intempéries | Finition durable des carrosseries |
| Spray Quattro pour engins et conteneurs | Aérosol, selon teinte | Résine alkyde, satiné | Jusqu'à 100 °C, teintes RAL | Tracteurs, engins et pièces métalliques |
| Spray nitro-alkyde | 400 ou 600 ml | Mat, satiné ou brillant | Retouche rapide | Réparations localisées |
| Peinture sur demande | 400 ml | Résine acrylique, brillant | Teinte personnalisée | Correspondance avec une couleur spécifique |
| Pistolet de peinture | Godet 600 ml | Buse 1,4 mm | Kit d'outils inclus | Application de finition au pistolet |
| Ruban de masquage | 19 à 50 mm | Papier crêpé et adhésif caoutchouc | Résistant à l'eau | Protection des zones voisines |