PISTOLET POUR PEINTURE DE CARROSSERIE

Les pistolets pour peinture de carrosserie sont des outils essentiels pour les professionnels de l'automobile cherchant à obtenir une finition lisse et uniforme sur les véhicules. Conçus pour appliquer des couches de peinture avec précision, ces pistolets garantissent une couverture homogène, réduisant ainsi les imperfections et le temps de retouche. Dotés de buses interchangeables et de réglages de pression ajustables, ils offrent une flexibilité maximale pour différents types de peintures et vernis. Leur ergonomie permet une manipulation aisée, même lors de travaux prolongés. Idéaux pour les ateliers de carrosserie, ces pistolets sont indispensables pour restaurer ou personnaliser les véhicules, assurant un résultat professionnel et durable.
Filter


Des pistolets pour peinture carrosserie : précision et finition impeccable

Les pistolets pour peinture carrosserie Würth sont conçus pour offrir aux professionnels une application de peinture uniforme et de haute qualité. Ces outils sont essentiels pour obtenir une finition lisse et impeccable sur les surfaces des véhicules, garantissant ainsi un résultat professionnel et durable.


Les points forts de ces pistolets pour peinture

Les pistolets pour peinture carrosserie Würth se distinguent par leur conception ergonomique, qui assure une prise en main confortable et réduit la fatigue lors de longues sessions de travail. Leur technologie de pulvérisation avancée permet une atomisation fine et homogène de la peinture, minimisant ainsi les pertes et optimisant l'utilisation des matériaux. De plus, la facilité de nettoyage et d'entretien de ces pistolets prolonge leur durée de vie et garantit des performances constantes.


Les caractéristiques importantes de ces pistolets

Les pistolets pour peinture carrosserie Würth sont disponibles dans une variété de tailles de buses, généralement comprises entre 1,0 mm et 2,5 mm, pour s'adapter à différents types de peintures et finitions. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'aluminium et l'acier inoxydable, assurant ainsi une résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Ces pistolets respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée. Ils sont également disponibles en plusieurs coloris, facilitant l'identification rapide des différents modèles et configurations.

  • Pistolet à peinture HVLP à gravité – pour peintures et vernis, buse fine, faible consommation d’air (350 L/min), corps en plastique/métal.
  • Pistolet à peinture haute pression AP polyvalent – capacité 600 ml, usage confortable, pression 2–2,5 bar, consommation ≈200 L/min.
  • Pistolet SATA MINIJET 3000 B HVLP – contrôle précis, atomisation fine, volume élevé basse pression.
  • Pistolet Zebra DP 21 RP – adapté aux peintures hydrodiluables ou solvantées, finition carrosserie haut de gamme.


 
  • Technologie HVLP (High Volume Low Pressure) qui permet une application précise avec un taux de transfert élevé et réduit la formation de brouillard, garantissant une finition lisse et homogène.
  • Buses interchangeables et réglages ajustables pour adapter le débit de peinture et la pression d'air selon le type de peinture (solvant, acrylique, vernis) et la surface à traiter.
  • Corps en matériaux résistants tels que le plastique renforcé et le métal, assurant durabilité, légèreté et ergonomie pour un confort d'utilisation prolongé.
  • Différents systèmes d’alimentation : par gravité, aspiration ou pression, avec godets ou cuves de différentes capacités adaptées aux besoins du professionnel.
  • Pression de service généralement faible (environ 2 à 2,5 bars) pour une pulvérisation fine et contrôlée.
  • Consommation d’air maîtrisée (de 110 à 350 L/min selon modèle) compatible avec compresseurs standards d'atelier carrosserie.
  • Utilisation professionnelle pour la peinture, les apprêts et les vernis, avec un accent sur la finition, la régularité du dépôt et l’économie de produit grâce à la haute performance du pistolet.
  • Ergonomie et maniabilité optimisées, indispensables pour les travaux prolongés en carrosserie et personnalisation automobile.
 

Tableau comparatif des pistolets à peinture pour carrosserie Würth

Modèle Type d'alimentation Consommation d'air Pression de service Contenance godet Matériaux Particularités
Pistolet à peinture HVLP haute pression AP polyvalent Gravité / Pression Environ 350 L/min 2,5 bar 600 ml Corps plastique et métal Polyvalent, idéal pour différentes peintures et vernis, réglages précis
Pistolet à peinture à gravité HVLP Gravité 350 L/min 2 bar 600 ml Plastique / métal Pulvérisation uniforme, faible brouillard, bonne maniabilité
Pistolet SATA MINIJET 3000 B HVLP Gravité 110 L/min 2 bar 125 ml Plastique / métal Mini-pistolet pour petites surfaces et détails, faible consommation
Pistolet pour couche de finition Zebra DP 21 RP Gravité 295 L/min Non précisé 600 ml Plastique / métal Adapté aux couches de finition, finition professionnelle

Les domaines d'applications courants

Les pistolets pour peinture carrosserie Würth sont principalement utilisés dans les ateliers de carrosserie automobile pour l'application de couches de base, de vernis et de finitions spéciales. Ils sont également adaptés à d'autres secteurs industriels nécessitant une application de peinture précise et uniforme, tels que l'aéronautique et la fabrication de meubles métalliques. Grâce à leur polyvalence, ces pistolets peuvent être utilisés pour des projets de personnalisation de véhicules ou de restauration de carrosseries anciennes.


Les conseils d'utilisation

Pour tirer le meilleur parti des pistolets pour peinture carrosserie Würth, il est recommandé de toujours ajuster la pression d'air en fonction du type de peinture utilisé et de la taille de la buse. Il est essentiel de nettoyer minutieusement le pistolet après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus et garantir une pulvérisation optimale lors des sessions suivantes. Enfin, il est conseillé de porter un équipement de protection approprié, tel que des masques et des gants, pour assurer la sécurité de l'utilisateur pendant l'application de la peinture.