TIREFOND 200 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tirefond 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier et finitions : Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 20 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter

Le tirefond 200 mm est un élément de fixation robuste et durable, idéal pour des applications dans la construction et la réparation structurelle. Grâce à sa longueur importante, le tirefond 200 mm assure une ancrage profond et solide dans divers matériaux, comme le bois, le béton ou certains métaux, en fonction du type de tirefond choisi. Il est particulièrement prisé dans les projets d'assemblage lourd, tels que la fixation de poutres, de panneaux de construction ou de supports. Sa capacité à résister à des charges importantes le rend indispensable dans des domaines exigeant une grande sécurité et stabilité. Le tirefond 200 mm représente donc un choix privilégié pour les professionnels de la construction et de la rénovation, assurant une fiabilité et une performance à long terme.