TIREFOND INOX A2 ET A4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tirefond inox pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter


Tirefonds en inox : la fixation robuste et durable pour vos projets professionnels

Un tirefond à bois en inox est une fixation métallique robuste conçue pour assembler des structures en bois. Fabriqué en acier inoxydable, il offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements extérieurs ou humides. Doté d'une tête hexagonale, il permet un serrage efficace avec des outils adaptés. Sa tige filetée assure une prise solide dans le bois, garantissant une connexion sécurisée et durable. Utilisé dans la construction et l'assemblage professionnel, il est essentiel pour des applications nécessitant fiabilité et longévité.


Les points forts des tirefonds en inox

Les tirefonds en inox se distinguent par leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Leur robustesse garantit une fixation solide, capable de supporter des charges importantes. De plus, l'inox offre une esthétique moderne et soignée, appréciée dans les projets où l'apparence est aussi importante que la fonctionnalité.


Caractéristiques importantes des tirefonds en inox

Les tirefonds en inox de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 6 mm à 12 mm de diamètre et de 40 mm à 200 mm de longueur, permettant de répondre à divers besoins de fixation. Fabriqués en acier inoxydable de qualité A2 ou A4, ils assurent une excellente résistance aux intempéries et aux produits chimiques. Ces tirefonds respectent les normes DIN 571, garantissant une qualité et une sécurité optimales. Ils sont souvent disponibles en finitions polies ou brossées pour s'adapter à différentes exigences esthétiques.


  • Matière : Acier inoxydable A2 ou A4, finition brute, pour une excellente résistance à la corrosion en extérieur et milieux agressifs.
  • Norme : DIN 571.
  • Forme de tête : Tête hexagonale pour application d’un couple de serrage élevé et une bonne prise avec clé plate, pipe ou douille.
  • Type d’empreinte : Hexagonal (visseuse ou clé), permet un vissage sûr, rapide et fiable.
  • Type de filetage : Filetage vis à bois, s’insère dans le bois massif, panneaux ou avec cheville dans la maçonnerie.
  • Dimensions : Large plage de diamètres (10, 12, 16 mm...) et de longueurs (100, 110, 120 mm, etc.) selon les besoins professionnels et structurels.
  • Domaine d'application : Fixation de structures bois, charpentes, assemblages extérieurs, ancrages lourds, terrasses, éléments d’aménagement urbain ou maritime.
  • Recommandations de pose :
    • Pré-perçage du support bois recommandé selon le diamètre du tirefond et la dureté du bois (pour éviter fente et échauffement).
    • La pièce à fixer doit avoir une épaisseur inférieure à la longueur filetée.
    • Pour acier ou métal, pré-perçage à diamètre égal +1 mm conseillé ; pour bois, pré-perçage au diamètre du fût.
    • Graisser le tirefond avant pose pour faciliter le vissage et éviter la déformation.
  • Avantages : Fixation robuste, résistance mécanique élevée, grande durabilité même en environnement humide ou salin.


Tableau comparatif des tirefonds inox Würth

Produit / Désignation Norme Matière Tête Filetage Diamètres Longueurs Applications typiques
Tirefond inox A2 DIN 571 Inoxydable A2 Hexagonale Vis à bois 5 à 16 mm... 25 à 300 mmAssemblages bois, charpente, terrasse, agencement extérieur
Tirefond inox A4 DIN 571 Inoxydable A4 Hexagonale Vis à bois 6 à 16 mm 25 à 300 mm Environnements marins, architectures soumises à l’eau salée


Domaines d'applications courants des tirefonds en inox

Les tirefonds en inox sont couramment utilisés dans la construction, l'industrie navale, et les infrastructures extérieures. Ils sont idéaux pour fixer des structures en bois, des charpentes, ou des équipements lourds nécessitant une fixation fiable et durable. Leur résistance à la corrosion les rend particulièrement adaptés pour des installations en bord de mer ou dans des environnements industriels exposés à des agents corrosifs.


Conseils d'utilisation des tirefonds en inox

Pour une utilisation optimale des tirefonds en inox, il est recommandé de pré-percer un trou pilote dans le matériau à fixer, afin de faciliter l'insertion du tirefond et d'éviter les fissures. Utilisez une clé ou une douille adaptée pour serrer le tirefond, en veillant à ne pas endommager la tête. Assurez-vous de choisir la bonne dimension et le bon type d'inox en fonction de l'application et des conditions environnementales. Enfin, vérifiez régulièrement la fixation pour garantir sa durabilité et sa sécurité.