PONTET INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 pontet inox pour professionnels.
Filter



Pontets inox : créez des points d'ancrage durables pour sangles, cordages et haubanage

Les pontets inox sont des pièces de quincaillerie composées d'un anneau ou d'un arceau fixé sur une platine ou formant un étrier, qui servent à créer un point d'attache sur un support. Ils reçoivent des sangles, des cordes, des mousquetons, des câbles ou des chaînes. Fabriqués en acier inoxydable A2 ou A4, ils résistent à la corrosion en extérieur, en milieu humide et en atmosphère saline. Ils existent en versions sur platine ronde, carrée, longue ou en forme de diamant, ainsi qu'en pontets pour sangle. Les professionnels du nautisme, de la manutention, de la métallerie, du transport et de la menuiserie les utilisent pour arrimer, haubaner ou suspendre.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le mot "pontet" désigne à l'origine la petite pièce de protection placée devant la détente d'une arme, mais, en quincaillerie, il prend le sens d'un anneau d'attache fixé sur une platine. Cette forme est partout : des pontets d'arrimage sur les plateaux de remorque aux points d'amarrage sur les bateaux. L'inox y est omniprésent, car un anneau d'amarrage subit à la fois l'humidité, les embruns et les efforts répétés. Dans ces conditions, la différence entre A2 et A4 se révèle : le A4, enrichi en molybdène, résiste mieux au sel et aux chlorures, ce qui en fait la nuance de référence dans le nautisme. Autre détail technique à retenir : la résistance réelle d'un point d'ancrage dépend autant de la fixation, c'est-à-dire des vis ou des boulons utilisés avec la platine, et du support, que de l'anneau lui-même.


Les points forts de ce type de produits

  • Acier inoxydable A2 ou A4 qui résiste à la rouille, à l'humidité et aux atmosphères agressives
  • Platines à 2 ou 4 trous qui répartissent les efforts et assurent une fixation stable sur le support
  • Anneaux épais, de 5 à 9 mm, qui supportent les sollicitations répétées d'arrimage ou d'amarrage
  • Formes variées (ronde, carrée, longue, diamant, étrier pour sangle) pour s'adapter à chaque installation
  • Finition brute et surfaces lisses qui limitent l'usure des cordages, des sangles et des mousquetons
  • Pose rapide par vissage ou boulonnage, sans outillage spécifique

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières : acier inoxydable A2 ou A4 selon la référence
  • Largeur de platine : de 32 à 62 mm
  • Longueur de platine : de 80 à 100 mm sur les platines en forme de diamant
  • Diamètre de l'œil : de 8 à 19 mm, avec des largeurs d'œil de 14 à 25 mm selon les modèles
  • Épaisseur de l'anneau : de 5 à 9 mm
  • Diamètre des trous de fixation : 4,2 mm, 4,5 mm ou 5,2 mm
  • Nombre de trous : 2 ou 4 selon la platine
  • Finition : brute, avec une face lisse pour limiter l'usure des liens

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Amarrage et accastillage sur bateaux, pontons et équipements nautiques
  • Arrimage de charges sur remorques, plateaux et véhicules utilitaires avec des sangles
  • Haubanage de bâches, de voiles d'ombrage et de structures légères en extérieur
  • Suspension de câbles, de chaînes et de petits équipements en atelier ou en industrie agroalimentaire
  • Fixation de cordages sur ouvrages de menuiserie extérieure, pergolas et garde-corps
  • Équipement de locaux humides où l'inox est requis

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le A4 en bord de mer ou en milieu salin, et le A2 en extérieur courant ou en atelier
  • Fixer le pontet avec des vis ou des boulons en inox de même nuance pour éviter la corrosion galvanique
  • Utiliser tous les trous de la platine et une rondelle large sur les supports tendres comme le bois ou le plastique
  • Vérifier que le support est assez solide pour reprendre les efforts, car il limite la charge admissible de l'ensemble
  • Contrôler régulièrement l'anneau et la fixation : déformation, jeu ou corrosion en fissure imposent un remplacement
  • Ne pas utiliser le pontet pour le levage de personnes ou de charges sans vérifier sa conformité à cet usage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pontet Matière Largeur / longueur de platine Œil / anneau Fixation Domaine d'application
Pontet sur platine à anneau rond Inox A2 35 à 50 mm de large Œil de 15 à 19 mm, anneau de 5 à 8 mm 4 trous de 4,2 à 5,2 mm Arrimage et amarrage courants
Pontet sur platine carrée Inox A2 35 à 50 mm de large Largeur d'œil de 14 à 20 mm, anneau de 5 à 8 mm 4 trous de 4,2 à 5,2 mm Fixation sur surfaces planes
Pontet sur platine longue Inox A4 32 à 36 mm de large Œil de 8 mm, largeur d'œil de 19 à 22 mm, anneau de 9 mm 2 trous Milieu marin, haubanage
Pontet sur platine en forme de diamant Inox A2 ou A4 selon référence 50 à 62 mm de large, 80 à 100 mm de long Largeur d'œil de 19 à 25 mm, anneau de 7,5 à 8 mm 4 trous Charges plus lourdes, platine large
Pontet pour sangle Inox A2 Longueur de 68 à 75 mm Arc de 5 mm, longueur intérieure de 28 à 38 mm Trou de 4,5 mm Sangles et liens d'arrimage