VIS AUTOFOREUSE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 vis autoforeuse inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, AW, H,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Bimétal, Acier inoxydable A2, 1.4301, avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête cylindrique bombée, Tête fraisée 80 degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois, Filetage métrique.

Filter


Vis autoforeuses inox : optimisez vos assemblages métalliques avec une résistance à la corrosion

Une vis autoforeuse en inox est un dispositif de fixation conçu pour percer et fixer des matériaux métalliques sans nécessiter de pré-perçage. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les environnements exigeants ou humides. Sa pointe spéciale permet de percer directement dans le métal, tandis que son filetage assure une fixation solide. Utilisée dans des applications industrielles et de construction, elle optimise l'efficacité et la durabilité des assemblages métalliques.


Points forts des vis autoforeuses inox

Les vis autoforeuses en inox de Würth sont conçues pour offrir une performance exceptionnelle aux professionnels. Leur principal atout réside dans leur capacité à percer sans pré-trou, ce qui permet un gain de temps considérable lors des installations. L'utilisation de l'inox confère à ces vis une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des applications en extérieur ou dans des environnements humides. De plus, leur robustesse garantit une fixation solide et durable, même dans des matériaux difficiles.


Caractéristiques importantes des vis autoforeuses inox

Les vis autoforeuses inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 3,5 mm à 6,3 mm de diamètre et de 13 mm à 50 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins. Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, elles possèdent une finition brillante ou mate, selon les préférences esthétiques. Elles respectent souvent les normes DIN et ISO, assurant ainsi une qualité et une fiabilité constantes. La tête de vis peut être hexagonale ou cruciforme, facilitant l'utilisation avec des outils standards.


  • La gamme des vis autoforeuses inox Würth comprend 15 références destinées aux professionnels pour diverses applications de vissage avec perçage intégré.
  • Divers types d’empreintes disponibles : hexagonale, AW (Pozidriv), Phillips (PH), Torx (TX), et H.
  • Matériaux principalement en acier inoxydable A2 (type 1.4301), bimétal et acier inoxydable brut ou traité.
  • Large choix de formes de tête : tête hexagonale à embase, tête cylindrique bombée, tête fraisée à 80°, tête fraisée bombée.
  • Différents types de filetage selon l’usage : filetage pour vis à tôle, vis à bois, filetage métrique, adaptés aux supports variés.
  • Normes et homologations spécifiques telles que DIN 7504, CS (corrosion resistant), ETA pour certaines vis réduites.
  • Présence de vis avec rondelle d’étanchéité en EPDM pour vissage étanche, notamment en bois.
  • Disponibilité de coffrets assortis avec plusieurs milliers de pièces pour répondre aux besoins des chantiers professionnels.
 

Tableau comparatif des vis autoforeuses inox Würth

Nom du produit Matériau Type d’empreinte Forme de tête Caractéristiques spécifiques
Vis autoperceuse tête fraisée Zebra Pias AW inox A2 Acier inoxydable A2 AW10 Tête fraisée Empreinte AW, finition brute
Vis autoperceuse Pias tête hexagonale W-214 inox A2 Acier inoxydable A2 Hexagonal Tête hexagonale Grande résistance, embases renforcées
Vis autoperceuse TCB Zebra Pias AW inox A2 Acier inoxydable A2 AW10 Tête cylindrique bombée Filetage pour tôles fines
Vis autoperceuse TCB Zebra Pias Phillips inox A2 Acier inoxydable A2 Phillips Tête cylindrique bombée
Filetage tôles, robustesse
Vis autoperceuse inox A2 tête fraisée cruciforme PH Acier inoxydable A2 H2 Tête fraisée Pour assemblages fins
Vis autoperceuse TH inox A2 Piasta avec rondelle EPDM Acier inoxydable A2 Hexagonal Tête hexagonale à embase Étanchéité avec rondelle EPDM
Vis autotaraudeuse GEFU TF inox A2 6 pans Acier inoxydable A2 TX10 Tête fraisée Usage général, finition brute
Vis autoperceuse TH inox A2/acier trempé Piasta Acier inoxydable A2, acier trempé Hexagonal Tête hexagonale à embase Pointe réduite, haute résistance
Coffret vis autotaraudeuses tête fraisée inox A2 Sysko Acier inoxydable A2 Mixte Tête fraisée 2408 pièces assorties

Domaines d'applications courants des vis autoforeuses inox

Ces vis sont largement utilisées dans les secteurs de la construction, de la métallurgie et de l'industrie. Elles sont parfaites pour fixer des tôles métalliques, des panneaux en aluminium ou des structures en acier. Leur résistance à la corrosion les rend également idéales pour des installations dans des environnements marins ou des bâtiments exposés aux intempéries. Les vis autoforeuses inox sont également prisées dans la fabrication de mobilier urbain et d'équipements extérieurs.


Conseils d'utilisation des vis autoforeuses inox

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de choisir la taille de vis adaptée à l'épaisseur du matériau à fixer. Assurez-vous que la vitesse de perçage est appropriée pour éviter une surchauffe de la vis, ce qui pourrait compromettre sa résistance. Utilisez un embout de vissage de bonne qualité pour éviter l'usure prématurée de la tête de vis. Enfin, vérifiez régulièrement l'état de vos outils pour garantir une installation efficace et sécurisée.