VIS POUR OSB 22 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 vis pour osb 22 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60°, Petite tête fraisée bombée 60degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Les vis pour OSB 22 mm sont des fixations conçues pour l’assemblage et la pose de panneaux OSB de 22 mm sur ossature bois ou supports adaptés. Elles offrent un ancrage fiable, une bonne tenue mécanique et un vissage précis, limitant l’éclatement du panneau. Selon le chantier, elles peuvent présenter un filetage partiel ou total, une pointe pénétrante et un traitement anticorrosion. Ce type de vis est utilisé pour les planchers, murs, toitures et autres applications structurelles en construction bois.