JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 30X40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Joint d'étanchéité 30x40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres, conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère), FPM/FKM,... / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 30x40 mm : garantissez une isolation parfaite pour vos installations industrielles

Un joint d'étanchéité 30x40 mm est un composant utilisé pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces, empêchant les fuites de liquides ou de gaz. Il est souvent fabriqué en matériaux résistants tels que le caoutchouc, le silicone ou le néoprène, et est conçu pour s'adapter précisément aux dimensions spécifiées, soit 30 mm de diamètre intérieur et 40 mm de diamètre extérieur. Utilisé dans divers secteurs industriels, il garantit une isolation efficace et une protection contre les éléments externes, assurant ainsi la fiabilité et la durabilité des équipements.