SERRE JOINT POUR MENUISIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 Serre joint pour menuisier pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs, de différentes largeurs, de différentes matières de la poignée : Bois, Plastique, Plastique bimatière, de différentes matières : Acier, Plastique renforcé de fibre de verre, Polyamide - PA,... et de différents types de serre-joints
Filter


Serre-joints pour menuisiers : maintenez fermement vos pièces lors de l'assemblage et du collage

Un serre-joint pour menuisier est un outil essentiel utilisé pour maintenir fermement des pièces de bois ensemble pendant le collage, l'assemblage ou le séchage. Il se compose d'une barre métallique robuste et de deux mâchoires, dont l'une est fixe et l'autre mobile, permettant un ajustement précis de la pression. Grâce à son mécanisme de serrage, il assure une fixation stable et uniforme, facilitant ainsi le travail de précision nécessaire dans la menuiserie professionnelle. Cet outil garantit la stabilité et l'alignement des pièces, optimisant ainsi la qualité des assemblages.


Points forts des serre-joints Würth

Les serre-joints Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils offrent une excellente résistance à l'usure et aux contraintes mécaniques. Leur conception ergonomique facilite la manipulation et réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, la capacité de serrage élevée permet de maintenir fermement les pièces en place, garantissant une précision optimale.


Les différents types de serre-joints Würth

Würth propose une gamme très complète de serre-joints adaptés aux besoins des menuisiers, couvrant tous les usages courants en atelier ou sur chantier. Voici les principaux types disponibles :


Serre-joint à vis

  • Modèles classiques à vis, en acier massif ou en fonte malléable, avec poignée en bois, plastique ou bimatière.

  • Disponibles avec ou sans capuchons de protection pour préserver les surfaces fragiles.

  • Large plage de serrage (150 à 1 200 mm) et capacité de pression élevée.


Serre-joint à une main (inversable)

  • Permet un serrage, une ouverture ou un écartement d'une seule main.

  • Fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre, avec poignée ergonomique bimatière.

  • Idéal pour les travaux rapides et les manipulations fréquentes.


Serre-joint à pompe HG

  • Rail en acier étiré à froid, cranté, avec forte puissance de serrage (jusqu'à 2 000 mm de serrage).

  • Valet et coulisseau en fonte haute résistance, frein de blocage, protections amovibles sur les mors.

  • Adapté aux usages intensifs et aux grandes pièces.


Serre-joint rapide

  • Système de serrage à levier pour une mise en place et un retrait très rapides.

  • Versions à une main ou à levier en acier forgé.


Serre-joint pour terrasse

  • Conçu pour la pose et le maintien des lames de terrasse.

  • Polyvalent et robuste, capacité de serrage jusqu'à 150 kg.


Serre-joint en bois

  • Modèles traditionnels ultra-robustes en bois, adaptés aux travaux de menuiserie fine.

Presse à vis de menuisier et presse de charpentier

  • Serre-joints haute résistance pour le collage et l’assemblage de grandes pièces ou de structures de charpente.


Pince à ressort en polyamide

  • Pour le maintien temporaire lors du collage ou de l’assemblage de petites pièces.

  • Puissante, réglable et facile à manipuler.


Les caractéristiques des serre-joints pour menuisier Würth

  • Outils essentiels pour le collage, l’assemblage et le maintien de pièces en bois.
  • Matériaux robustes : acier massif, fonte malléable, bois ou plastique renforcé de fibre de verre.
  • Différents systèmes de serrage : à vis, à pompe, à une main, à levier, à ressort.
  • Plage de serrage : de 150 mm à 2000 mm selon les modèles.
  • Capacité de pression élevée, jusqu’à 150 kg pour certaines applications (terrasse, assemblages robustes).
  • Conception ergonomique des poignées : bois, bimatière, PLA ou plastique.
  • Solutions adaptées aux usages variés : menuiserie, charpenterie, ébénisterie, meuble.
  • Disponibles en modèles rapides, inversables, avec protection de mors ou en bois pour travaux fins.
  • Systèmes Soft-Close ou Tipmatic pour certains modèles avancés.


Tableau comparatif des types de serre-joints pour menuisier Würth

Type de serre-joint Matière principale Caractéristiques Applications principales
Serre-joint à vis Acier / fonte malléable Poignée bois, T ou bimatière ; versions avec capuchons protecteurs Assemblages classiques menuiserie et ébénisterie
Serre-joint à une main inversable Plastique renforcé fibre de verre Serrage/déblocage ou écartement d’une seule main Travaux rapides, poses simples
Serre-joint à pompe HG Rail acier étiré, fonte haute résistance Frein de blocage, protections amovibles mors Collage et maintien de grandes pièces
Serre-joint à levier rapide Acier forgé Serrage ultra-rapide par levier Montages fréquents nécessitant rapidité
Serre-joint pour terrasse Plastique + poignée bimatière Outil spécialisé pour lames de terrasse Pose et maintien extérieur
Serre-joint en bois Bois massif Traditionnel, précis, robuste Travaux de menuiserie fine
Presse de menuisier / charpentier Acier / bois Structure haute résistance Collage et assemblage de grandes structures bois
Pince à ressort en polyamide Polyamide Réglable et maniable Maintien provisoire de petites pièces

Domaines d'applications courants des serre-joints Würth

Les serre-joints Würth sont principalement utilisés dans le domaine de la menuiserie pour le collage, l'assemblage et le maintien de pièces en bois. Ils sont également adaptés pour des travaux de charpenterie et d'ébénisterie, ainsi que pour des applications dans l'industrie du meuble. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à réaliser des assemblages précis et fiables.


Conseils d'utilisation des serre-joints Würth

Pour tirer le meilleur parti de vos serre-joints Würth, il est recommandé de toujours vérifier la propreté des mâchoires avant utilisation afin d'éviter tout glissement. Assurez-vous que les pièces à assembler sont correctement alignées avant de serrer progressivement pour éviter les déformations. Pour prolonger la durée de vie de vos outils, rangez-les dans un endroit sec et nettoyez-les régulièrement pour éliminer toute accumulation de résidus.


Autres produits recommandés pour les menuisiers

Würth fournit aux menuisiers une gamme complète d’outils, d’équipements de protection et de vêtements professionnels, pensés pour répondre aux exigences du travail du bois :



Questions fréquentes

Considérations générales

Qu’est-ce qu’un serre-joint de menuisier et à quoi sert-il ?

Un serre-joint de menuisier est un outil indispensable qui permet de maintenir fermement des pièces de bois pendant le collage, l’assemblage ou le séchage. Composé d’une barre métallique robuste et de deux mâchoires (dont une fixe et une mobile), il assure une pression uniforme, garantissant la stabilité et l’alignement des pièces pour un résultat précis et professionnel.

Quels sont les principaux types de serre-joints disponibles chez Würth ?

Würth propose plusieurs types de serre-joints adaptés aux exigences professionnelles : serre-joints à vis (en acier zingué ou fonte malléable), serre-joints à pompe, serre-joints rapides à une main en plastique renforcé de fibre de verre, presse de menuisier, pinces à ressort polyamide et modèle à levier MG POWER pour un serrage rapide et puissant.

Quels matériaux sont utilisés pour la fabrication des serre-joints Würth ?

Les serre-joints Würth sont fabriqués principalement à partir d’acier massif, d’acier zingué, de fonte malléable, de bois massif et de plastique renforcé fibre de verre. Ces matériaux garantissent robustesse, durabilité et résistance à l’usure dans des conditions professionnelles exigeantes.

Quelle est la plage de serrage généralement proposée pour ces outils ?

La plage de serrage des serre-joints Würth varie selon les modèles, allant de 150 mm pour les pinces à ressort jusqu’à 2000 mm pour certains serre-joints à pompe adaptés aux grandes structures. Les serre-joints à vis couvrent des plages entre 160 et 1500 mm, tandis que les modèles rapides à une main offrent des serrages entre 150 et 600 mm.

Utilisation et ergonomie

Quelle différence y a-t-il entre un serre-joint à vis et un serre-joint à pompe ?

Le serre-joint à vis fonctionne par vissage manuel pour un serrage puissant et contrôlé, idéal pour les assemblages nécessitant une forte pression. Le serre-joint à pompe utilise un levier pour un serrage rapide et progressif, facilitant le maintien des pièces volumineuses ou lourdes avec un réglage aisé et une pression uniforme.

Quels avantages offre un serre-joint rapide à une main pour les menuisiers ?

Les serre-joints rapides à une main Würth permettent un serrage, une ouverture et un écartement d’une seule main, ce qui accélère les opérations de montage et fait gagner du temps. Leur légèreté et leur poignée ergonomique assurent un confort optimal lors d’une utilisation prolongée et facilitent la manipulation même en position délicate.

Comment choisir un serre-joint adapté à un travail de menuiserie fine ?

Pour la menuiserie fine, privilégiez un serre-joint en bois massif ou un modèle avec mors en plastique renforcé de fibre de verre pour éviter d’abîmer les surfaces. La capacité de serrage doit rester modérée pour ne pas déformer les pièces délicates, et la précision du réglage est essentielle pour un maintien stable sans marquer le bois.

Quels sont les critères importants concernant la poignée des serre-joints ?

Les poignées ergonomiques sont cruciales pour réduire la fatigue de l’utilisateur. Würth propose des poignées en bois, plastique bimatière, PLA ou plastique renforcé, offrant une prise confortable et antidérapante, adaptée aux usages intensifs tout en assurant un meilleur contrôle lors du serrage.

Performances techniques

Quelle force de serrage peut atteindre un serre-joint Würth ?

Certains serre-joints rapides peuvent exercer une force de serrage jusqu’à 150 kg, tandis que les modèles à levier ou à vis, selon leur conception, permettent d’exercer des pressions encore plus élevées adaptées aux assemblages robustes comme les terrasses ou grandes structures bois.

Les mors des serre-joints Würth sont-ils protégés pour éviter les dommages sur les pièces ?

Oui, les serre-joints Würth disposent souvent de mors protégés en plastique renforcé de fibre de verre ou avec des capuchons amovibles, afin d’éviter toute détérioration des surfaces des pièces travaillées, notamment lors des collages ou assemblages soignés.

Peut-on utiliser les serre-joints Würth pour des opérations nécessitant un serrage en continu ?

Oui, certains modèles comme la presse de menuisier ou de charpentier sont conçus pour un maintien prolongé avec une structure haute résistance qui garantit stabilité et sécurité lors d’assemblages nécessitant un maintien en continu ou sous forte contrainte.

Existe-t-il des fonctionnalités spécifiques facilitant l’ajustement rapide du serrage ?

Certains serre-joints à pompe ou rapides sont dotés de systèmes tels que Soft-Close ou Tipmatic, permettant un serrage rapide et un déblocage aisé, optimisant ainsi le temps de manipulation sur chantier ou en atelier.

Applications professionnelles

Dans quels domaines professionnels les serre-joints Würth sont-ils le plus utilisés ?

Les serre-joints Würth sont particulièrement adaptés aux métiers de la menuiserie, charpenterie, ébénisterie et fabrication de meubles, ainsi qu’aux domaines nécessitant un assemblage précis comme la construction ou la métallurgie, où la stabilité et la précision sont fondamentales.

Comment choisir un serre-joint adapté pour les travaux de charpente ?

Pour la charpente, il est conseillé d’opter pour des modèles robustes avec une capacité de serrage importante (jusqu’à 1500 mm ou plus) comme les serre-joints à vis en fonte malléable ou acier zingué, offrant une résistance accrue aux contraintes mécaniques lors des assemblages lourds.

Peut-on utiliser un serre-joint pour le collage de pièces bois délicates ou fines ?

Oui, en utilisant un serre-joint avec mors protégés ou un modèle à une main avec serrage précis, vous assurez un maintien stable sans abîmer les pièces. Les poignées ergonomiques et la facilité de réglage permettent un contrôle parfait de la pression appliquée.

Quels accessoires Würth peuvent compléter l’usage du serre-joint en menuiserie ?

Würth propose des accessoires tels que des mors de protection spécifiques, pinces à ressort pour un maintien flexible et provisoire, ainsi que des lots de serre-joints pour des opérations simultanées sur plusieurs pièces, facilitant ainsi les travaux complexes ou en série.