MÈTRE DE MENUISIER
Mètres de menuisier : relevez vos cotes avec précision sur chantier
Les mètres de menuisier sont des instruments de mesure pliants composés de segments articulés. Ils permettent de mesurer rapidement des longueurs, des hauteurs et des largeurs tout en restant rigides lorsqu'ils sont déployés. Cette rigidité est utile pour prendre une cote sans point d'appui, par exemple sur une pièce de bois, un encadrement ou un ouvrage en cours de pose. La gamme Würth comprend des mètres en bois, en fibre de verre, en aluminium, en polyamide et en polypropylène. Les références disponibles mesurent généralement jusqu'à 2 m, avec une version de 1 m et des maillons de 20 cm ou 24 cm selon le modèle.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le mètre pliant est devenu un outil emblématique des métiers du bois parce qu'il combine deux qualités rarement réunies par une règle classique : il se transporte facilement et reste suffisamment rigide une fois ouvert. Ses segments articulés peuvent se replier dans une poche, puis former une règle continue pour reporter une cote sur une pièce ou un mur. Cette conception explique sa longévité dans les ateliers : même lorsque les instruments numériques se développent, le mètre pliant reste immédiatement disponible, lisible et utilisable sans batterie.
Les points forts de ce type de produits
- Bonne rigidité sur la longueur pour mesurer sans tenir les deux extrémités.
- Format pliable facile à transporter et à ranger dans une poche ou une caisse à outils.
- Choix de matériaux selon la résistance recherchée : bois, aluminium, fibre de verre ou plastique technique.
- Graduations millimétriques conçues pour le report précis des cotes.
- Versions adaptées à la mesure générale, au contrôle dimensionnel ou aux environnements soumis à l'usure.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueur mesurable : 2 m sur la majorité des références, avec une version aluminium limitée à 1 m.
- Segments : maillons de 200 mm sur les modèles bois et fibre de verre, ou de 24 cm sur les versions aluminium.
- Matières : bois, aluminium, polyamide PA, polypropylène PP ou composite renforcé de fibre de verre.
- Dimensions repliées : 235 x 32 x 15 mm pour le modèle en fibre de verre documenté.
- Classe de précision : classe III sur les mètres aluminium associés.
- Couleurs : blanc pour certains modèles bois et polyamide, naturel pour le bouleau, noir et blanc pour le composite.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Prise de cotes en menuiserie, ébénisterie, charpente et agencement.
- Contrôle de dimensions sur les pièces de bois, panneaux et huisseries.
- Report de mesures lors de travaux de pose, de rénovation et d'aménagement intérieur.
- Mesures rapides sur chantier lorsque l'utilisation d'un appareil électronique n'est pas nécessaire.
- Vérification de longueurs et d'alignements dans les ateliers professionnels.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Déployer les segments dans l'axe et vérifier que les articulations sont complètement ouvertes.
- Maintenir le mètre contre le chant ou la surface mesurée pour éviter une lecture en biais.
- Protéger les modèles en bois de l'humidité et ne pas les laisser exposés aux intempéries.
- Contrôler le jeu des articulations et remplacer l'instrument si une charnière fausse la cote.
- Replier les segments sans forcer et nettoyer les graduations pour conserver une lecture nette.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mètre | Matière | Longueur mesurable | Segments ou précision | Atout principal |
|---|---|---|---|---|
| Mètre pliant renforcé | Fibre de verre et nylon renforcé | 2 m | Maillons de 200 mm ; replié 235 x 32 x 15 mm | Anti-rayure et bonne durabilité |
| Mètre à branches classique | Bois | 2 m | Maillons de 200 mm ; graduation millimétrique | Mesure courante en menuiserie |
| Mètre pliant à double graduation | Aluminium | 1 ou 2 m | Maillons de 24 cm ; classe III | Légèreté et double lecture |
| Règle pliante précise | Polyamide PA | 2 m | Maillons de 20 cm | Graduations millimétriques |
| Mètre pliant en bouleau | Bois | 2 m | Maillons de 200 mm | Charnières extérieures et lecture claire |
| Mètre composite LongLife | Polypropylène PP | 2 m | 10 branches ; maillons de 3 cm | Rigidité et durabilité |
| Mètre renforcé à joint invisible | Bois | 200 cm | Maillons de 20 cm | Mesure et contrôle quotidiens |