VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR PAYSAGISTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 159 Vêtements de travail pour paysagiste pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, XL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C,..., répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14058,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 60% coton, 40% polyester, 100% coton,....
Vêtements de travail pour paysagiste : protégez-vous efficacement tout en travaillant confortablement à l'extérieur
Les vêtements de travail pour paysagiste sont des équipements conçus pour assurer la sécurité, le confort et la fonctionnalité des professionnels travaillant dans l'aménagement paysager. Ils incluent généralement des pantalons résistants aux déchirures, des vestes imperméables, des gants de protection, des chaussures robustes avec semelles antidérapantes, et des chapeaux ou casques pour la protection contre le soleil. Ces vêtements sont fabriqués à partir de matériaux durables et respirants, adaptés aux conditions extérieures variées, et souvent dotés de poches pratiques pour le transport d'outils et d'accessoires.
Les points forts des vêtements de travail pour paysagiste
Les vêtements de travail pour paysagiste de Würth sont conçus pour offrir confort, durabilité et protection. Ils sont résistants aux déchirures et aux abrasions, garantissant une longue durée de vie même dans des conditions difficiles. Leur conception ergonomique permet une liberté de mouvement optimale, essentielle pour les tâches exigeantes.
Les caractéristiques importantes des vêtements de travail pour paysagiste
Les vêtements de travail pour paysagiste sont souvent fabriqués à partir de matériaux robustes comme le coton renforcé ou le polyester. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles pour s'adapter à toutes les morphologies. Les couleurs fréquemment utilisées incluent le vert, le marron et le gris, qui se fondent bien dans l'environnement naturel. Ces vêtements respectent souvent les normes de sécurité EN ISO 20471 pour la visibilité et EN 343 pour la protection contre la pluie.
Les domaines d'applications courants des vêtements de travail pour paysagiste
Ces vêtements sont idéaux pour une utilisation dans l'entretien des jardins, l'aménagement paysager, la gestion des espaces verts et les travaux forestiers. Ils sont conçus pour résister aux rigueurs du travail en extérieur, qu'il s'agisse de tailler des haies, de planter des arbres ou de poser des pavés.
Les conseils d'utilisation des vêtements de travail pour paysagiste
Il est conseillé de choisir des vêtements adaptés à la saison pour assurer un confort thermique optimal. En été, privilégiez des tissus respirants pour éviter la surchauffe. En hiver, optez pour des vêtements imperméables et doublés. Assurez-vous que les vêtements sont bien ajustés pour éviter tout accrochage avec les outils ou les machines. L'entretien régulier, comme le lavage à basse température, contribue à prolonger la durée de vie des vêtements.
Autres produits pensés pour les paysagistes
Pour les professionnels de l’aménagement extérieur, Würth propose une sélection complète d’équipements, de vêtements et d’EPI conçus pour les conditions exigeantes du métier de paysagiste :
- Des gants de paysagiste robustes pour protéger les mains lors de la manipulation d’outils et de végétaux.
- Des vêtements adaptés à toutes les conditions météo, comme le short, le t-shirt, la veste ou le pantalon de paysagiste.
- Des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques liés aux outils motorisés, aux projections et au bruit.
- Une gamme de vêtements professionnels alliant durabilité, ergonomie et praticité.
- Et des chaussures de sécurité pour paysagistes, conçues pour les terrains irréguliers, avec une bonne adhérence et une protection renforcée.