SHORT DE TRAVAIL POUR PAYSAGISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Short de travail pour paysagiste et bermudas pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne, 65% polyester, 35% coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 42, 44, 46,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C.
Filter


Short de travail pour paysagiste : optimisez votre confort et mobilité sur le terrain

Le short de travail pour paysagiste est un vêtement conçu pour offrir confort, durabilité et fonctionnalité aux professionnels travaillant en extérieur. Fabriqué avec des matériaux résistants, il permet une liberté de mouvement optimale tout en assurant une protection contre les éléments. Doté de multiples poches, il facilite l'accès aux outils et accessoires nécessaires. Sa conception ergonomique et son tissu respirant aident à maintenir une température corporelle confortable lors des journées chaudes, rendant ce short indispensable pour les paysagistes.


Points forts des shorts de travail pour paysagiste

  • Confort optimal pour des journées de travail prolongées
  • Grande liberté de mouvement grâce à une coupe ergonomique
  • Résistance accrue aux déchirures et à l'usure
  • Multiples poches pour un accès facile aux outils essentiels

Caractéristiques importantes des shorts de travail pour paysagiste

  • Tailles disponibles : du S au XXL pour s'adapter à toutes les morphologies
  • Matériaux : coton renforcé ou mélanges de polyester pour une durabilité maximale
  • Couleurs : généralement disponibles en vert, marron ou noir pour se fondre dans l'environnement naturel
  • Normes : conforme aux normes de sécurité EN ISO 13688 pour les vêtements de protection

Domaines d'applications courants des shorts de travail pour paysagiste

  • Entretien des jardins et espaces verts
  • Travaux de plantation et d'élagage
  • Aménagement paysager et construction de terrasses
  • Gestion des terrains de golf et parcs publics

Conseils d'utilisation des shorts de travail pour paysagiste

  • Toujours vérifier l'ajustement avant utilisation pour éviter les gênes
  • Associer avec des chaussures de sécurité pour une protection complète
  • Laver régulièrement en suivant les instructions pour préserver les propriétés du tissu
  • Utiliser des genouillères si le modèle est compatible pour plus de confort lors des tâches au sol


Autres produits pensés pour les paysagistes

Pour les professionnels de l’aménagement extérieur, Würth propose une sélection complète d’équipements, de vêtements et d’EPI conçus pour les conditions exigeantes du métier de paysagiste :