GANTS DE PROTECTION POUR PAYSAGISTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 45 Gants de protection pour paysagiste pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Cuir de vache pleine fleur, Coton, Coton avec revêtement nitrile,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 388:2016+A1:2018, 407:2020,....
Gants de protection pour paysagiste : protégez vos mains tout en manipulant outils et végétaux avec aisance
Les gants de protection pour paysagiste sont des équipements de sécurité conçus pour protéger les mains lors de travaux extérieurs. Ils offrent une barrière contre les coupures, les éraflures, les piqûres et les produits chimiques potentiellement nocifs présents dans les environnements paysagers. Fabriqués avec des matériaux résistants tels que le cuir, le caoutchouc ou des fibres synthétiques, ces gants assurent également une bonne adhérence et flexibilité pour manipuler divers outils et matériaux. Ils sont essentiels pour réduire les risques de blessures et garantir la sécurité des professionnels du paysage.
Points forts des gants de protection pour paysagiste
Les gants de protection Würth pour paysagiste offrent une résistance exceptionnelle à l'usure et aux coupures, garantissant une sécurité optimale lors des travaux en extérieur. Leur conception ergonomique assure un confort de port prolongé, permettant aux professionnels de travailler efficacement sans fatigue. De plus, leur adhérence améliorée facilite la manipulation d'outils et de matériaux.
Caractéristiques importantes des gants de protection pour paysagiste
Ces gants sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du S au XXL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Fabriqués en matériaux robustes tels que le cuir, le nylon ou le nitrile, ils offrent une protection efficace contre les épines, les pierres et autres dangers. Les gants sont souvent de couleur verte ou marron pour se fondre dans l'environnement naturel. Ils respectent les normes de sécurité EN 388, garantissant leur efficacité contre les risques mécaniques.
- Gants de protection spécialement conçus pour les paysagistes : protection contre coupures, piqûres, abrasion, risques chimiques et végétaux agressifs.
- Matières : cuir pleine fleur (robustesse, confort), nylon/fibres synthétiques, coton, enduction nitrile, latex ou PU pour grip et résistance à l’humidité.
- Normes de sécurité : EN 388:2016+A1:2018 (risques mécaniques), EN 407:2020 (résistance à la chaleur), EN 511 (résistance au froid pour certains modèles d’hiver), ISO 21420 (ergonomie et confort EPI).
- Tailles disponibles : du S au XXL (généralement 7 à 11), ergonomie pour ajustement parfait et port longue durée.
- Types de gants :
- Anti-coupure TIGERFLEX (niveau B à F selon risque, paume enduite, grande dextérité pour taille, tronçonnage…)
- Cuir robuste Driver Classic et W-70 (plein air intensif, manutention et pose, résistance optimale)
- MaxiFlex Comfort (coton/nitrile) pour manipulation précise, confort et respirabilité.
- Modèles anti-chaleur (travail avec machines, outils à forte friction) et gants hiver thermo ou imperméables (Flex Comfort Thermo, TIGERFLEX Thermo…)
- Coloris adaptés au milieu naturel (marron, vert, orange pour haute visibilité), choix selon conditions et préférences métier.
- Applications : taille, élagage, plantation, manutention, entretien espaces verts, engins motorisés, manutention terre/pierres/plantes, pose clôtures…
- Conseil : choisir le niveau de protection adapté à l’outil/végétal, bien ajuster la taille, vérifier l’état des gants, nettoyer selon notice, stocker à l’abri de l’humidité pour conserver la résistance.
Tableau comparatif des gants de protection pour paysagiste Würth
| Modèle/type | Matière | Norme | Niveau coupure | Spécificités | Applications principales |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGERFLEX W-520/250/120/300/500/410… | Synthétique, paume enduite | EN 388:2016+A1:2018, ISO 21420 | B à F selon ref. | Anti-coupure, haute dextérité | Taille, tronçonnage, pose grillage, manipulation outils motorisés |
| Driver Classic, W-70 | Cuir pleine fleur | EN 388, EN 511 (hiver W-70), ISO 21420 | B/C | Robustesse, résistance intempéries | Manutention, pose lourde, engins, pierres |
| MaxiFlex Comfort | Coton/nitrile | EN 388 | S/O | Respirabilité, précision | Plantation, entretien fin, travaux prolongés par temps doux |
| Thermo/TIGERFLEX Thermo | Textile + enduction nitrile/latex | EN 388, EN 511 (hiver), ISO 21420 | B à E | Isolation thermique hiver, résistance humidité | Hiver, travaux exposés froid, manipulations prolongées |
| Anti-chaleur H-120 | Fibre aramide/coton | EN 388, EN 407 | B | Résistance 350°C | Désherbage thermique, outillage à friction |
Domaines d'applications courants des gants de protection pour paysagiste
Idéaux pour les travaux de jardinage, l'entretien des espaces verts, la taille des haies et l'élagage des arbres, ces gants sont indispensables pour les professionnels travaillant dans les parcs, les jardins publics et les terrains de golf. Ils sont également adaptés pour les opérations de plantation et de transplantation, ainsi que pour la manipulation de produits chimiques légers.
Conseils d'utilisation des gants de protection pour paysagiste
Il est recommandé de choisir la taille adéquate pour garantir un ajustement parfait et éviter tout inconfort. Avant chaque utilisation, inspectez les gants pour détecter d'éventuelles déchirures ou usures. Après usage, nettoyez-les selon les instructions du fabricant pour prolonger leur durée de vie. Enfin, stockez-les dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leurs propriétés protectrices.
Autres produits pensés pour les paysagistes
Pour les professionnels de l’aménagement extérieur, Würth propose une sélection complète d’équipements, de vêtements et d’EPI conçus pour les conditions exigeantes du métier de paysagiste :
- Des gants de paysagiste robustes pour protéger les mains lors de la manipulation d’outils et de végétaux.
- Des vêtements adaptés à toutes les conditions météo, comme le short, le t-shirt, la veste ou le pantalon de paysagiste.
- Des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques liés aux outils motorisés, aux projections et au bruit.
- Une gamme de vêtements professionnels alliant durabilité, ergonomie et praticité.
- Et des chaussures de sécurité pour paysagistes, conçues pour les terrains irréguliers, avec une bonne adhérence et une protection renforcée.