RÉNOVATEUR POUR CUIR DE VOITURE
Rénovateurs pour cuir de voiture : nettoyez, nourrissez et protégez les cuirs et plastiques de l'habitacle
Les rénovateurs pour cuir de voiture sont des produits d'entretien qui nettoient les cuirs d'habitacle, les nourrissent et leur redonnent souplesse et aspect satiné. Ils agissent aussi sur certains plastiques intérieurs, comme le tableau de bord ou les contre-portes. La gamme Würth comprend un baume rénovateur pour cuir et plastique de 500 ml, un nettoyant pour cuir PERFECT et un produit d'entretien du cuir PERFECT de 1 L, utilisables sur véhicule, mobilier et vêtement, ainsi qu'un destructeur d'odeur pour textile et habitacle de 500 ml. Carrossiers, préparateurs, loueurs, concessionnaires et ateliers de détailing les utilisent pour la remise en état des intérieurs.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le cuir automobile est le plus souvent un cuir de bovin, traité et recouvert d'une fine couche de finition pigmentée qui le protège des taches. Sous l'effet du soleil, de la chaleur et des frottements, cette couche se fissure peu à peu, le cuir se dessèche et perd sa souplesse. Un nettoyage régulier retire la graisse corporelle, la poussière et la transpiration qui accélèrent cette usure ; l'entretien apporte ensuite des corps gras et de l'hydratation. Le cuir est une matière vivante au sens où il absorbe et relâche l'humidité : un produit trop gras ou trop alcalin le fragiliserait. D'où l'intérêt des formules au pH proche de la neutralité, comme celles dont le pH est de 7, qui respectent la matière.
Les points forts de ce type de produits
- Nettoyage et entretien du cuir avec des produits complémentaires
- Baume rénovateur pour cuir et plastique, pour une seule application sur l'habitacle
- Formules au pH proche de la neutralité (7), respectueuses du cuir
- Produits PERFECT utilisables sur véhicule, mobilier et vêtement en cuir
- Destructeur d'odeur efficace sur les textiles et dans l'habitacle
- Conservation de 36 à 60 mois, soit jusqu'à 5 ans, selon les produits
- Nettoyant cuir PERFECT biodégradable
- Conditionnements pratiques : pulvérisateur ou vaporisateur de 500 ml, flacons de 1 L
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Baume rénovateur cuir et plastique : 500 ml, pulvérisateur, blanc, odeur de cuir, base tensio-actif anionique, pH de 7, densité de 0,99 g/cm³, stockage 36 mois
- Destructeur d'odeur : 500 ml, vaporisateur, incolore, parfumé, base eau, savon et glycol, pH de 8, densité de 1 g/cm³
- Nettoyant pour cuir PERFECT : 1 L, jaune clair transparent, mélange aqueux, densité de 1,005 g/cm³, stockage de 5 ans, biodégradable
- Produit d'entretien du cuir PERFECT : 1 L, laiteux, stockage 60 mois
- Surfaces : cuir lisse, simili-cuir, plastiques d'habitacle
- Mode d'application : pulvérisation, puis lustrage à la microfibre
- Usage en habitacle : cuirs de sièges, volants, contre-portes et accoudoirs
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Remise en état des intérieurs de véhicules d'occasion et haut de gamme
- Entretien de véhicules de direction, de taxis et de véhicules de prestige
- Préparation avant livraison ou exposition en concession
- Détailing automobile : sièges, volants et planches de bord
- Entretien de cuirs de mobilier et de vêtements de travail ou de représentation
- Traitement des odeurs après transport de personnes ou d'animaux
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Aspirer l'habitacle avant de traiter le cuir pour retirer les poussières abrasives
- Commencer par un nettoyage, puis appliquer le produit d'entretien une fois le cuir sec
- Tester le produit sur une zone cachée avant le traitement complet
- Appliquer en couche fine et lustrer avec une microfibre propre
- Éviter l'exposition directe au soleil pendant le traitement
- Ne pas sur-saturer le cuir, qui doit rester respirant
- Renouveler l'entretien tous les 3 à 6 mois selon l'usage du véhicule
- Aérer l'habitacle après l'utilisation du destructeur d'odeur
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Contenu | Base chimique / pH | Aspect | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Baume rénovateur cuir et plastique | 500 ml, pulvérisateur | Tensio-actif anionique, pH 7 | Blanc, odeur de cuir | Rénovation de l'habitacle |
| Nettoyant pour cuir PERFECT | 1 L | Mélange aqueux | Jaune clair transparent | Nettoyage avant entretien |
| Produit d'entretien du cuir PERFECT | 1 L | Selon fiche | Laiteux | Nutrition et protection du cuir |
| Destructeur d'odeur textile et habitacle | 500 ml, vaporisateur | Eau, savon, glycol, pH 8 | Incolore, parfumé | Traitement des odeurs |