Compatible avec pratiquement tous les textiles
- Usage universel
- Ne laisse pas de résidus
- Ne fait pas de taches
- Incolore
Combinaison de matières premières spécialement sélectionnées
- Action rapide et permanente
- Contrairement aux désodorisants classiques, ce produit ne se contente pas de masquer les molécules odorantes, il les élimine complètement, de manière naturelle
Vaporisateur manuel à brumisation fine
- Humidification uniforme par microgouttelettes sur toute la surface, sans la mouiller
- Temps de séchage très court
- Application rapide
Sans AOX
Test préliminaire requis pour les textiles sensibles à l'eau (par ex. soie). Ne convient pas au cuir ni au daim.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiNeutralise toutes les odeurs désagréables, par ex. fumée de cigarette, transpiration, odeurs animales, moisissures et odeurs de cuisine, dans l'habitacle des véhicules, dans les cabines de conduite, sur les meubles rembourrés, les tapis, les rideaux et les revêtements.
1. Pulvériser le produit sur la surface à traiter à une distance d'environ 30 cm jusqu'à ce que le tissu soit légèrement humide.
2. L'odeur disparaît lorsque le tissu est sec.
3. Répéter l'opération si l'odeur persiste.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!