Désodorisant et destructeur d'odeur : dites adieux aux mauvaises odeurs
Dans les locaux professionnels comme dans les véhicules, il est capital de soigner la qualité de l’air ambiant et de neutraliser efficacement les mauvaises odeurs qui peuvent s’y développer. Un désodorisant destructeur d’odeur peut être une solution à adopter pour conserver un air frais et agréable à tout moment de la journée. Pour ce faire, vous pouvez d’ores et déjà faire confiance aux produits Würth. Efficace, notre gamme de produits désodorisants et de destructeurs d’odeur vous permettra de retrouver l’atmosphère purifiée dont vous avez besoin !
La qualité professionnelle à votre disposition pour le destructeur d’odeurs !
Indispensables pour des questions d’hygiène mais également de bien-être, les destructeurs d’odeurs Würth permettent d’éliminer très facilement les odeurs désagréables qui s’imposent parfois à nos narines. Leur effet longue durée va de pair avec leur efficacité. Ils se démarqueront également par :
- leur capacité à prévenir la réapparition des bactéries et des mauvaises odeurs allant de pair,
- leur facilité d’utilisation,
- leur compatibilité avec de nombreuses surfaces, dont les textiles,
- leur temps de séchage très court.
Grâce à leur brumisation fine, ils ne se contenteront pas de masquer les mauvaises odeurs mais les élimineront de manière notable les molécules que ces dernières contiennent. Oubliez votre aérosol ou votre diffuseur de parfum synthétique qui ne font que masquer les odeurs désagréables.
Découvrez également nos gammes de déboucheurs de canalisations et nettoyants pour sols.
Choisir votre destructeur d’odeurs professionnel Würth
À vos côtés pour vous proposer les produits les mieux adaptés à vos besoins, Würth décline sa gamme de destructeurs d’odeurs et de désodorisants selon une variété de critères que nous vous proposons de découvrir et qui concernent leur :
- contenu : 40 à 500 ml,
- type de contenant : aérosol, vaporisateur, aérosol en présentoir carton,
- odeur/parfum : citron, fruité, parfumé,
- couleur : incolore, transparent,
- base chimique : eau et alcool, composition d'huile de parfum, éthanol, GPL, eau, savon et glycol,
- densité/conditions : 0,625 g/ml / à 20°C, 1 g/cm³ / à 20°C,
- durée de stockage : 24 mois.
Quelle que soit la référence Würth adoptée, nous vous conseillons bien évidemment de faire des tests préalables et bien entendu, d’utiliser vos produits dans un cadre sécuritaire en évitant toutes les sources d’inflammation. Un produit désodorisant professionnel ou un destructeur d’odeur efface les odeurs pour un parfum plus agréable.