EMBOUT DE VISSAGE TORX TX 45
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 embout de vissage Torx TX 45 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/TX, Six pans extérieurs/TX avec alésage, différentes tailles : 45, 50, 20,..., différentes longueurs : 25 mm, 30 mm, 35 mm,..., et différentes matières : Acier.
L'embout de vissage Torx TX 45 est conçu pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles lors du vissage. Grâce à sa conception spécifique, cet embout assure une meilleure transmission du couple et réduit le risque de glissement, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une grande précision. L'embout de vissage Torx TX 45 trouve son utilité dans divers domaines, notamment l'assemblage de meubles, la réparation d'appareils électroménagers et l'industrie automobile. Sa conception robuste garantit une longévité accrue, même en cas d'utilisation intensive. Concrètement, l'embout de vissage Torx TX 45 est un outil essentiel pour des fixations fiables et précises dans de multiples applications.