GRAISSE LUBRIFIANTE POUR JOINT TORIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Graisse lubrifiante pour joint torique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de lubrification de différentes bases chimiques : Huile minérale, Cire, Hydrocarbure,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 500 ml, 400 ml, 150 ml et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Graisses pour joint torique : lubrifiez et protégez vos étanchéités, vos chaînes et vos contacts électriques
Les graisses pour joint torique sont des lubrifiants pâteux qui facilitent le montage des joints toriques, réduisent leur frottement et les protègent de l'usure, de l'eau et des agents agressifs. Selon la base choisie, minérale, synthétique ou silicone, elles conviennent aux pièces mécaniques, aux raccords et aux contacts électriques. La gamme Würth comprend des graisses HHS au PTFE, des graisses universelles, des graisses blanches, des lubrifiants pour chaînes, une graisse diélectrique au silicone et un lubrifiant en bombe pour engrenages. Les plombiers, les mécaniciens, les électriciens, les hydrauliciens et les mainteneurs industriels les utilisent pour monter et entretenir leurs assemblages.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un joint torique est l'un des composants d'étanchéité les plus simples et les plus répandus : un anneau d'élastomère à section ronde, comprimé dans une gorge. Son efficacité dépend pourtant d'un détail : le montage. Un joint posé à sec peut se pincer, se tordre ou se couper, et il frotte au démontage. Une fine couche de graisse compatible permet de le faire glisser sans l'abîmer, et crée un film qui améliore l'étanchéité. Le choix de la graisse dépend du matériau du joint : certaines huiles minérales font gonfler les élastomères et provoquent leur dégradation, d'où l'usage fréquent de graisses au silicone ou au PTFE pour les joints sensibles. Le PTFE, connu pour son très faible coefficient de frottement, réduit l'usure des pièces en mouvement. La graisse diélectrique, elle, isole et protège les contacts électriques contre l'humidité et la corrosion. Avant toute utilisation, il faut donc vérifier la compatibilité de la graisse avec le matériau du joint et avec le fluide du circuit.
Les points forts de ce type de produits
- Graisses au PTFE pour limiter le frottement et l'usure des pièces en mouvement
- Graisse HHS 5000 résistante à l'eau, à l'eau salée, aux acides et aux solutions alcalines, sans silicone ni acide
- Graisse HHS 2000 universelle, utilisable de -25 à +180 °C
- Graisse diélectrique au silicone pour protéger les pièces mécaniques et électriques
- Graisse blanche HHS 200 au PTFE pour un usage propre et visible
- Lubrifiant sec pour chaîne HHS 100 Drylube, résistant à la saleté
- Lubrifiants en bombe pour engrenages et chaînes de moto
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : huile minérale, hydrocarbures synthétiques, cire synthétique, silicone
- Température d'utilisation : de -30 °C (Drylube) à +200 °C (HHS 5000), jusqu'à 250 °C en version transparente
- HHS 5000 : densité 0,86 g/cm³, point d'éclair minimum 240 °C, sans silicone, sans acide
- HHS 2000 : température de -25 à +180 °C, résistance thermique jusqu'à 200 °C, viscosité de base d'huile 1 500 cSt, sans silicone, sans acide
- HHS 1000 Fluid : densité 0,773 g/cm³, base d'huile synthétique
- HHS 100 Drylube : cire synthétique, densité 0,714 g/cm³, température minimale de -30 °C
- Lubrifiant pour engrenages en bombe : densité 0,74 g/cm³, point de goutte minimum de 140 °C
- Couleurs : jaunâtre, blanc brillant, transparent, noir ; conditionnements en cartouche, tube, boîte ou aérosol
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Plomberie et sanitaire : montage de raccords et de joints toriques
- Hydraulique et pneumatique : étanchéités de vérins, de raccords et de vannes
- Mécanique générale : roulements, articulations et glissières
- Électricité : protection de bornes et de contacts contre l'humidité
- Chaînes, engrenages et mécanismes d'entraînement
- Maintenance en milieu humide, salin ou chimique
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la compatibilité de la graisse avec le matériau du joint torique (nitrile, EPDM, silicone, FKM) avant montage
- Appliquer une fine couche uniforme sur le joint et sur la gorge, sans excès
- Nettoyer les surfaces avant d'appliquer la graisse pour éviter d'emprisonner des impuretés
- Choisir la graisse en fonction de la plage de température de service
- Pour l'eau potable, vérifier que la graisse est autorisée pour le contact alimentaire ou avec l'eau potable
- Ne pas mélanger des graisses de bases différentes sans rinçage
- Stocker les graisses fermées, à l'abri de la chaleur
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Graisse | Base | Plage de température | Particularité | Conditionnement / densité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Graisse HHS 5000 au PTFE | Huile minérale, hydrocarbures synthétiques | -20 à +200 °C (jusqu'à 250 °C en version transparente) | Sans silicone, résiste à l'eau salée, aux acides et aux bases | Densité 0,86 g/cm³ | Mécanique exposée aux agressions |
| Graisse HHS 2000 universelle | Hydrocarbure, huile minérale synthétique | -25 à +180 °C | Universelle, sans silicone | Viscosité 1 500 cSt | Usage général d'atelier |
| Graisse HHS 1000 Fluid | Huile minérale, base synthétique | Selon référence | Graisse fluide | Densité 0,773 g/cm³ | Mécanismes légers |
| Graisse blanche HHS 200 au PTFE | Huile minérale | À partir de -15 °C | Blanc brillant, PTFE | Densité 0,78 g/cm³ | Lubrification propre |
| Graisse HHS 100 Drylube pour chaîne | Cire synthétique | À partir de -30 °C | Film sec, ne retient pas la saleté | Densité 0,714 g/cm³ | Chaînes |
| Graisse diélectrique au silicone | Silicone | Selon référence | Isole et protège les contacts électriques | - | Pièces mécaniques et électriques |
| Lubrifiant en bombe pour engrenages | Huile minérale avec polybutène | Point de goutte min. 140 °C | Noir, adhésif | Densité 0,74 g/cm³ | Engrenages |