DISQUE DIAMANT POUR PIERRE NATURELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 disque diamant pour pierre naturelle pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de segments de : 1 PCS, 10 PCS, 24 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux.
Filter


Si vous cherchez des disques diamant pour pierre naturelle de qualité professionnelle, vous pouvez faire confiance à la gamme proposée par Würth sur sa boutique en ligne. Vous y trouverez des disques adaptés à tous les types de matériaux, tels que le granit, le marbre, le grès ou la céramique, et à tous les modes de coupe, à sec ou à eau. Les disques diamant Würth sont dotés de segments soudés au laser qui garantissent une résistance optimale à l'usure et aux chocs thermiques. Ils offrent également une grande facilité de coupe et une longévité accrue. Que vous ayez besoin de tronçonner, de poncer ou de réaliser des coupes courbes, vous trouverez le disque diamant qui convient à votre application parmi les différentes tailles et designs disponibles. N'attendez plus et commandez dès maintenant vos disques diamant pour pierre naturelle sur eshop.wurth.fr.

Questions fréquentes

Choix et compatibilité technique

Quel diamètre de disque diamant faut-il choisir pour la pierre naturelle?

Le choix du diamètre dépend de la machine utilisée (meuleuse d’angle, scie sur table, tronçonneuse) et de la profondeur de coupe requise. Würth propose une gamme de disques de pierre naturelle allant d’environ Ø 115 mm à Ø 350 mm, voire jusqu’à Ø 400 mm selon les modèles. Un diamètre plus grand permet des coupes plus profondes mais nécessite une machine capable de supporter la masse et le couple générés.

Quel type de jante est recommandé pour couper des pierres naturelles?

Il existe deux types de jantes adaptés selon les priorités : jante continue pour une coupe ultra-propre et sans éclats, notamment sur marbre ou ardoise, et jante segmentée pour une coupe plus efficace, meilleure évacuation des poussières, et résistance thermique accrue dans les matériaux durs comme le granit. Les disques Würth respectent la norme EN 13236, avec segments soudés au laser pour les modèles segmentés.

Peut-on utiliser un disque diamant pour pierre naturelle à sec et à eau?

Tous les disques destinés à la pierre naturelle ne sont pas compatibles avec les deux modes. Les disques à usage professionnel de Würth indiquent explicitement leur compatibilité à sec ou sous arrosage. Le refroidissement à l’eau permet de limiter la chaleur, les fissurations et prolonger la durée de vie. En revanche, la coupe à sec exige un disque et une jante conçus pour évacuer efficacement la chaleur.

Matériau, liant et performance

Quelle influence a la dureté de la pierre sur le choix du liant et des grains diamantés?

La dureté affecte directement la formule du disque : pierre très dure (granit, quartz) nécessite des diamants très fins mais en grande proportion et un liant plus tendre pour que la coupe soit efficace, tandis que pour les pierres tendres ou abrasives (calcaire, grès), un liant plus dur est préférable pour éviter l’usure prématurée. Würth adapte ses mélanges diamant + liant selon ces critères.

Quel est le rôle de la hauteur et de l’épaisseur des segments ?

La hauteur des segments influence la durée de vie du disque : plus elle est élevée, plus le disque dispose de matière diamantée avant usure. L’épaisseur affecte la rigidité, la précision de coupe et la consommation de matière : épaisseur fine = coupe nette, moins d’effort, mais segment plus fragile. Würth propose différentes configurations selon usage (coupe droite, bord fermé, coupe courbe).

Normes et sécurité d’utilisation

Quelles normes régissent les disques diamant pour pierre naturelle chez Würth?

Les disques diamant Würth respectent la norme EN 13236, qui impose des tests destructifs et non destructifs pour la résistance mécanique des segments, ainsi que des marquages obligatoires (vitesse maximale en tr/min, sens de rotation, pictogrammes de sécurité). Certains modèles sont également agréés par l’Organisation pour la Sécurité des Abrasifs (OSA).

Quels sont les risques si le disque est mal serré ou mal monté?

Un disque mal serré ou monté à l’envers peut vibrer, s’échauffer de façon localisée ou se briser. Cela augmente fortement les risques d’éclats et de projections. Würth recommande un serrage professionnel, l’emploi d’une protection faciale, de lunettes de protection, gants, masque anti-poussières, et toujours de respecter la flèche directionnelle imprimée sur le disque.

À quelle vitesse (tr/min ou m/s) travailler avec un disque pour pierre naturelle?

La vitesse maximale recommandée figure sur le disque. Respecter les tr/min ou la vitesse linéaire (m/s) permet d’éviter la surchauffe ou la rupture du segment. Un disque tournant trop vite risque d’éclater, trop lentement diminue l’efficacité de coupe. Würth grave ces informations au laser pour assurage.

Utilisation et entretien

Comment préserver la durée de vie du disque pendant l’utilisation?

Quelques gestes techniques permettent d’allonger la durée de vie : appliquer une pression modérée en laissant le disque et la machine faire le travail, réaliser des coupes droites (éviter l’intérêt latéral), alterner des phases de coupe à sec et sous arrosage si le disque le permet, éviter les blocages, refroidir le disque par pulvérisation d’eau ou aspiration, toujours couper dans le sens de rotation indiqué.

Comment entretenir et nettoyer un disque diamant pour pierre naturelle?

Après usage, enlever les dépôts de résines ou de terre à l’aide d’un nettoyant doux ou d’une brosse métallique douce. Si le disque est utilisé à l’eau, bien le sécher pour éviter la corrosion. Vérifier visuellement que les segments ne présentent pas de fissures ni de détachement, et que l’alésage est propre. Ne jamais limer ou altérer les segments.

Applications spécialisées

Quelle solution pour réaliser des coupes courbes dans la pierre naturelle?

Würth propose des disques diamant de coupe courbe avec un support incurvé, segments spécifiques (ex : segment en T) et forme bombée du corps du disque. Ces disques sont conçus pour éviter l’accrochage, faciliter les virages sur les surfaces courbes et éviter les dommages au support.

Peut-on poncer puis couper avec le même disque?

Oui, certains disques « 2 en 1 » permettent à la fois de tronçonner et de meuler ou polir, grâce à une partie coupe (tronçonnage) et une partie bande diamantée (ponçage). Cela offre un gain d’efficience pour les finitions intermédiaires, mais la qualité de coupe ou de ponçage peut être un compromis. Würth propose de tels disques avec jante continue crénelée et partie externe de ponçage.

Comment choisir l’épaisseur de coupe adaptée?

L’épaisseur du disque influe sur l’écartement de la coupe, la consommation énergétique et la qualité du trait. Un disque fin permet une coupe nette, moins de pertes, mais nécessitant une machine rigide. Pour couper de la pierre naturelle, un épaisseur standard varie entre environ 1,4 mm et 2,0 mm selon le diamètre et le type de matériau.

Quels matériaux naturels sont compatibles avec les disques diamant Würth?

La gamme couvre la coupe et le meulage de pierre naturelle telles que granit (dur ou tendre), marbre, ardoise, travertin, grès, pierres calcaires et pierres volcaniques. Chaque disque est conçu pour certains matériaux selon la densité et abrasivité, pour garantir propreté de coupe, durée de vie et sécurité.

Quels accessoires ou équipements complètent l’utilisation professionnelle?

Outre la sélection du disque adéquat, il est essentiel d’utiliser une machine adaptée avec une puissance suffisante, un alésage compatible, des protections (capot, écran facial, gants, lunettes), un système d’arrosage ou d’aspiration pour limiter la poussière, et un support stable de travail pour garantir précision et sécurité.