TIRE FIL FIBRE DE VERRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 aiguilles pour électriciens professionnels. Vous retrouverez des tire-fils, avec différentes couleurs, différents diamètres : 3 mm, 6 mm, 320 mm,..., différents diamètres de filetage, longueurs : 30 m, 50 m, 80 m,... et différentes matières : Fibre de verre, PVC - Polychlorure de vinyle.
Les tire fils en fibre de verre proposés par Würth sont des outils indispensables pour les professionnels de l'électricité, de la télécommunication et du bâtiment. Ils permettent de passer facilement des câbles dans des conduits ou des gaines, grâce à leur flexibilité, leur résistance et leur légèreté. Les tire fils en fibre de verre de Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, selon les besoins des utilisateurs. Ils sont équipés de têtes de guidage et d'embouts filetés, compatibles avec les accessoires Würth, tels que les aiguilles, les ressorts ou les crochets. Les tire fils en fibre de verre de Würth sont livrés dans des dévidoirs pratiques et robustes, qui facilitent le transport et le rangement.