COLLE POUR VERRE
Colles pour verre Würth : adhérence optimale et transparence parfaite
Les colles pour verre Würth sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des professionnels cherchant une adhérence fiable et une finition impeccable. Que ce soit pour des applications industrielles ou artisanales, cette gamme de colles garantit des résultats durables et esthétiques.
Les points forts des colles pour verre Würth
Les colles pour verre Würth se distinguent par leur capacité à créer des liaisons solides et durables. Elles offrent une adhérence exceptionnelle sur divers types de verre, permettant une fixation sécurisée et résistante aux chocs. De plus, leur formule transparente assure une finition discrète et élégante, préservant l'esthétique des surfaces en verre. Ces colles sont également résistantes aux UV, ce qui empêche le jaunissement et garantit une durabilité accrue même en extérieur.
Les caractéristiques importantes des colles pour verre Würth
Les colles pour verre Würth sont disponibles en plusieurs formats pour s'adapter à différents besoins, allant des petites cartouches de 310 ml aux grands bidons de 5 litres pour les applications industrielles. Formulées à base de silicone ou de polymère hybride, elles offrent une excellente résistance aux intempéries et aux variations de température. Disponibles en version transparente, elles respectent les normes de sécurité et de qualité les plus strictes, telles que la norme EN 14683 pour les applications de vitrage.
- Gammes professionnelles adaptées au collage de verre avec une excellente adhérence sur différents types de verre et autres matériaux.
- Différentes bases chimiques utilisées : résine époxyde, acrylate d'uréthane, adhésifs réactifs PUR bi-composant, polyuréthane mono-composant, méthacrylate de méthyle, cyanoacrylate.
- Conditionnements variés (cartouches, seringues, petits flacons) avec des volumes adaptés aux besoins : typiquement entre 1,5 ml et 380 ml.
- Résistance mécanique élevée, étanchéité et durabilité dans le temps, assurant des fixations solides même en conditions exigeantes (chocs, vibrations, températures variées).
- Certains produits sont compatibles avec un large panel de matériaux : verre, métal, aluminium, inox, pierre naturelle, plastique, bois, céramique, etc.
- Produits à durcissement rapide, avec différents temps de prise et formations de peau permettant un usage professionnel efficace.
- Formules souvent transparentes ou translucides pour un collage esthétique adapté au verre.
- Certains produits offrent une bonne résistance aux intempéries, aux eaux salées, acides dilués, solvants, carburants et huiles, garantissant une bonne tenue en extérieur.
- Accessoires complémentaires disponibles, tels que les primers d’adhérence pour pare-brise et nettoyants/dissolvants pour mastics et colles.
Tableau comparatif des principales colles pour verre Würth
| Produit | Base chimique | Contenu | Matériaux compatibles | Résistance / Particularités | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastic colle et étanche polyuréthane PU 40 Plus | Polyuréthane mono-composant | 310 ml | Verre, béton, pierre, métal, plastique, bois, PVC, céramique | Dureté Shore A 40, résistance à eau salée, acides dilués, eau | Collage et étanchéité polyvalents, intérieur et extérieur |
| Colle bi-composant résine époxy ESK-50 (action rapide) | Résine époxyde | 50 ml | Verre, acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton | Prise rapide, haute résistance mécanique | Collage haute performance sur verre et métaux |
| Colle bi-composants adhésif réactif PUR (menuiserie, aluminium) | Adhésif PUR bi-composant | 380 ml | Verre, aluminium, acier inoxydable, pierre, composites, bois | Très polyvalente, résistance élevée et durabilité | Menuiserie aluminium, porte et fenêtre, matériaux mixtes |
| Colle MMA Bond (méthacrylate de méthyle) | Méthacrylate de méthyle | 50 ml | Verre, plastique, métal | Prise rapide et très résistante, multi-surfaces | Fixation forte sur surfaces variées incluant verre |
| Colle instantanée cyanoacrylate Klebfix 4 en 1 (avec pinceau) | Ester éthylique d'acide cyanoacrylate | 3,8 ml | Verre, céramique, métal, bois, plastique, cuir, textile | Collage instantané, multi-matériaux, application précise | Assemblages rapides et petits travaux de précision |
| Colle pour carrosserie Powerbond résine époxy | Résine époxyde | 225 ml | Verre, métal, plastique automobile | Très bonne résistance aux carburants, huiles, liquides | Rénovation et collage carrosseries véhicules |
| Primer colle vitres et pare-brise Varioprimer Safe + Easy | Polyuréthane | 10 ml | Verre, carrosserie, pare-brise | Amélioration adhérence colle, application facile | Préparation avant collage pare-brise et vitres |
Les domaines d'application courants des colles pour verre Würth
Les colles pour verre Würth sont idéales pour une multitude d'applications professionnelles. Elles sont couramment utilisées dans le secteur de la construction pour l'installation de fenêtres et de vitrages. Elles sont également prisées dans l'industrie automobile pour la fixation de pare-brise et de vitres latérales. Les artisans verriers les utilisent pour assembler des éléments décoratifs en verre, tandis que les fabricants de meubles les apprécient pour la création de tables et de vitrines en verre.
Les conseils d'utilisation des colles pour verre Würth
Pour garantir une adhérence optimale, il est conseillé de nettoyer soigneusement les surfaces en verre avant l'application des colles. Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière ou de graisse. Appliquez les colles de manière uniforme en utilisant un pistolet à cartouche pour les petites surfaces, ou un applicateur pour les grandes surfaces. Laissez sécher pendant au moins 24 heures pour un résultat optimal. Pour les applications extérieures, vérifiez que les conditions météorologiques sont favorables, évitant les jours de pluie ou de forte humidité.