GOUJON D'ANCRAGE M6 X 85

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goujon d'ancrage M6 x 85 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 40 mm, avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M6 x 85 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour assurer une ancrage solide dans divers matériaux, tels que le béton ou la pierre. Sa conception optimisée permet une installation rapide et efficace, offrant une excellente résistance aux charges lourdes et aux vibrations. Le goujon d'ancrage M6 x 85 trouve ses applications dans de nombreux domaines, notamment la construction, la réparation de structures et la fixation de machines. Sa durabilité et sa fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels souhaitant garantir la sécurité et la stabilité de leurs installations. Concrètement, le goujon d'ancrage M6 x 85 représente une solution de fixation de premier choix pour des projets exigeant une haute performance.