TARAUD M6
Optimisez vos assemblages avec les tarauds M6 Würth
Les tarauds M6 de Würth sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels en matière de filetage. Idéals pour créer des filetages internes précis, ces outils garantissent des résultats fiables et durables, essentiels pour des assemblages robustes.
Les points forts des tarauds M6 Würth
Les tarauds M6 Würth se distinguent par leur qualité supérieure et leur performance inégalée. Ils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui assurent une durabilité exceptionnelle et une résistance à l'usure. Leur conception ergonomique permet une manipulation facile et un confort d'utilisation optimal, même lors de travaux prolongés. De plus, leur précision garantit des filetages nets et précis, réduisant ainsi les risques d'erreurs et de retouches.
Les caractéristiques importantes des tarauds M6 Würth
Les tarauds M6 Würth sont disponibles dans une gamme de tailles standardisées pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ils sont généralement fabriqués en acier rapide ou en acier allié, offrant ainsi une excellente résistance à la chaleur et à l'usure. Ces tarauds respectent les normes ISO et DIN, assurant une compatibilité universelle et une qualité constante. Les dimensions typiques incluent un diamètre nominal de 6 mm et un pas de 1 mm, ce qui les rend adaptés à une variété de matériaux, y compris l'acier, l'aluminium et le plastique.
Les différents types de tarauds M6 Würth
Würth propose une gamme complète de tarauds M6 pour le filetage précis et durable des assemblages mécaniques, adaptés à l'industrie, la maintenance et l'atelier. Les tarauds M6 se déclinent selon leur mode d'utilisation (main ou machine), leur géométrie, leur matière et leur finition, permettant de travailler efficacement dans de nombreux matériaux.
- Tarauds à main HSS (acier rapide)
- Jeu de 3 pièces (ébaucheur, intermédiaire, finisseur), norme DIN 352
- Pour le taraudage manuel de trous débouchants ou borgnes
- Convient à l'acier, la fonte, les métaux non ferreux
- Finition : brut ou nitré pour une meilleure durée de vie
- Tarauds machine à goujure droite
- Pour taraudage sur machines (perceuse, taraudeuse, CNC)
- Matière : HSS ou HSS-Co (acier rapide avec 5% cobalt)
- Entrée GUN ou droite, pour trous débouchants ou borgnes
- Finitions : brut, vaporisé, nitré
- Empreinte : quatre pans extérieurs pour mandrin standard
- Tarauds machine haute performance
- HSCo NeoTap bleu, bague verte, multi-performance
- Adaptés aux aciers alliés, inox, aluminium, fonte, plastiques
- Géométrie optimisée pour une meilleure évacuation du copeau et une durée de vie accrue
- Normes DIN 371/376 selon la longueur et le type de trou
- Forets taraudeurs HSS SMART STEP
- Permettent le perçage et le taraudage en une seule opération
- Tige hexagonale pour mandrin rapide
- Convient à de nombreux matériaux : acier, fonte, aluminium, cuivre, laiton, plastiques
- Tarauds spéciaux pour filet rapporté
- HSS-G, forme D, tolérance 6H modifiée
- Pour la pose de filets rapportés (hélicoïls) sur matériaux divers
Résumé comparatif
| Type de taraud M6 | Matière / Finition | Utilisation | Matériaux compatibles |
|---|---|---|---|
| À main HSS | HSS, brut ou nitré | Manuelle, jeu de 3 pièces | Acier, fonte, métaux non ferreux |
| Machine goujure droite | HSS, HSS-Co, brut, vaporisé, nitré | Machine, entrée GUN ou droite | Acier, fonte, aluminium, alliages |
| Machine haute performance | HSCo, bague bleue/verte, géométrie optimisée | Machine, trous débouchants/borgnes | Aciers alliés, inox, aluminium, plastiques |
| Foret taraudeur | HSS, finition brut | Perçage + taraudage en une opération | Acier, fonte, aluminium, cuivre, laiton, plastiques |
| Spécial filet rapporté | HSS-G, forme D, tolérance 6H | Machine ou main, pose de filets rapportés | Matériaux divers |
Focus sur les matériaux et finitions
- HSS (acier rapide) : très bonne résistance à l'usure, adapté aux usages courants
- HSS-Co (avec cobalt) : meilleure résistance à la chaleur, idéal pour aciers durs ou inox
- Finitions : brut (usage standard), vaporisé (meilleure glisse), nitré (dureté accrue)
Points clés à retenir
- Les tarauds M6 Würth existent en versions à main ou machine, avec des géométries et des matières adaptées à chaque application.
- Des modèles haute performance et des forets taraudeurs facilitent le travail rapide et précis sur une grande variété de matériaux.
- La gamme couvre tous les besoins professionnels, du taraudage manuel classique au taraudage machine intensif.
Les domaines d'applications courants des tarauds M6 Würth
Les tarauds M6 Würth sont largement utilisés dans l'industrie mécanique, l'automobile, l'aérospatiale, et la fabrication de machines. Ils sont essentiels pour la création de filetages internes dans des pièces métalliques, permettant des assemblages solides et fiables. Grâce à leur polyvalence, ils conviennent également à la maintenance industrielle et à la réparation d'équipements, où des filetages précis sont indispensables.
Les conseils d'utilisation des tarauds M6 Würth
Pour optimiser l'utilisation des tarauds M6 Würth, il est recommandé de toujours utiliser un lubrifiant adapté afin de réduire la friction et prolonger la durée de vie de l'outil. Assurez-vous que la pièce à usiner est bien fixée pour éviter tout mouvement indésirable. Utilisez une perceuse ou une machine à tarauder à vitesse modérée pour garantir un filetage précis. Enfin, nettoyez régulièrement le taraud pour éliminer les débris de coupe et maintenir une performance optimale.