EXTINCTEUR POUR BATEAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 extincteur pour bateau pour professionnels.
Filter



Extincteurs pour bateau : sécurisez cockpit, compartiment moteur et zones techniques à bord

Les extincteurs pour bateau sont des appareils portatifs de lutte contre l'incendie destinés à être installés à bord des navires de plaisance, des bateaux professionnels et des unités fluviales. Les modèles à poudre polyvalente ABC de 1, 2 et 6 kg, conformes à la norme NF, traitent les feux de solides, de liquides et de gaz, c'est-à-dire les principales situations rencontrées à bord : matériaux de l'aménagement, carburants, huiles et bouteilles de gaz de cuisine. Ils fonctionnent de -30 °C à +60 °C, ce qui les rend adaptés aux variations climatiques en mer. Les plaisanciers, skippers, loueurs de bateaux, chantiers navals et armateurs les installent pour se préparer à un départ de feu.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un incendie à bord est l'un des risques les plus graves en navigation, car l'équipage ne peut pas fuir facilement et l'intervention des secours est lente. Les points sensibles sont connus : le compartiment moteur, où se mêlent carburant, huile et chaleur, la cuisine avec son réchaud à gaz, et les installations électriques de bord. La poudre ABC convient à tous ces feux, mais elle laisse un résidu fin qui peut abîmer le moteur ou les appareils électroniques, ce qui justifie de l'utiliser en priorité quand la sécurité de l'équipage est en jeu. Son temps de décharge limité (8 à 16,5 secondes) impose de viser correctement la base des flammes dès les premières secondes. Les environnements salins exigent par ailleurs de vérifier régulièrement l'état du manomètre, du boîtier et de la fixation de l'appareil, car l'humidité et le sel accélèrent la corrosion.


Les points forts de ce type de produits

  • Poudre ABC polyvalente, efficace sur les feux de solides, de liquides inflammables et de gaz
  • Conformité à la norme NF pour un usage professionnel
  • Plage d'utilisation de -30 °C à +60 °C adaptée aux conditions climatiques en mer
  • Gamme de 1, 2 et 6 kg pour s'adapter à la taille de l'embarcation et aux zones à protéger
  • Prise en main rapide, avec une intervention possible par un seul membre d'équipage
  • Adapté à l'environnement marin, avec une plage de température permettant un stockage à bord en été comme en hiver
  • Facilité de contrôle visuel de l'état de charge, qui permet de s'assurer rapidement que l'appareil est opérationnel

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Agent extincteur : poudre polyvalente ABC
  • Capacité : 1 kg, 2 kg ou 6 kg
  • Gaz propulseur : dioxyde de carbone, ou mélange d'azote (90 %) et d'hélium (10 %)
  • Temps de décharge : 8 s pour 1 kg, 9 s pour 2 kg, 16,5 s pour 6 kg
  • Poids net : de 1 kg à 11 kg selon le modèle
  • Température d'utilisation : de -30 °C à +60 °C
  • Norme : NF

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Compartiment moteur et local technique des bateaux de plaisance
  • Cuisine et zone de vie à bord
  • Cockpit et postes de pilotage
  • Bateaux de location, bateaux professionnels et unités fluviales
  • Ateliers et zones de stockage des chantiers navals

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Placer l'extincteur dans un endroit accessible, près des zones à risque mais jamais directement dans le compartiment moteur
  • Le fixer solidement pour qu'il ne se déplace pas avec les mouvements du bateau
  • Contrôler régulièrement le manomètre, la goupille et l'absence de corrosion due à l'air marin
  • Viser la base des flammes et balayer la zone en gardant ses distances
  • Faire vérifier l'appareil par un professionnel, selon la réglementation applicable à la navigation concernée
  • Répartir plusieurs extincteurs sur le bateau (cabine, cockpit, proximité du moteur) pour pouvoir intervenir rapidement quel que soit le point de départ du feu
  • Informer l'équipage et les passagers de l'emplacement des extincteurs et du fonctionnement de la goupille de sécurité
  • Remplacer la fixation si elle est rouillée, pour garantir que l'extincteur reste solidaire du support par mer agitée

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'extincteur Agent extincteur Gaz propulseur Temps de décharge Usage à bord
Extincteur NF 1 kg Poudre ABC Azote (90 %) et hélium (10 %) 8 s Petite embarcation, cabine
Extincteur NF 2 kg Poudre ABC Azote (90 %) et hélium (10 %) 9 s Cuisine, cockpit
Extincteur NF 6 kg Poudre ABC Dioxyde de carbone 16,5 s Bateaux de grande taille, locaux techniques