COULISSE TIROIR 250 MM / 25 CM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Coulisse tiroir 250 mm / 25 cm pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier et finitions : Zingué, Revêtement époxy, longueurs : 250 mm, 270 mm, 300 mm,..., capacités de charge : 40 kg, 30 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale, Coulisse à sortie partielle.
Filter

La coulisse de tiroir 250 mm est une solution d'ameublement innovante et polyvalente, adaptée à une large gamme d'applications dans le domaine du mobilier résidentiel et professionnel. Grâce à sa dimension optimisée, elle se prête parfaitement à l'agencement de tiroirs de taille moyenne, offrant une ouverture et une fermeture fluides et silencieuses. Le design robuste et la facilité d'installation de cette coulisse de tiroir garantissent une fonctionnalité durable et fiable, idéale pour des utilisations fréquentes. Elle trouve sa place dans la conception de meubles de cuisine, bureaux, armoires, et bien d'autres, répondant ainsi aux exigences de diversité et d'efficacité. Concrètement, la coulisse de tiroir 250 mm est un composant essentiel pour qui cherche à allier esthétique et performance dans l'aménagement d'espaces.