CHEVILLE POUR BRIQUE ALVÉOLAIRE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cheville pour brique alvéolaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polypropylène - PP / polyamide - PA, Acier, Acier inoxydable A4, de diamètres variables : 10 mm, 12 mm, 14 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 115 mm, 135 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme

La cheville pour brique alvéolaire est spécialement conçue pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux de construction poreux ou fragiles. Ce type de cheville est idéal pour des applications variées, allant de la fixation de cadres, étagères, jusqu'aux installations légères sur des murs en brique alvéolaire. Grâce à sa conception unique, la cheville pour brique alvéolaire se dilate de manière optimale dans le matériau, assurant ainsi une tenue efficace et sécurisée. Elle est donc parfaitement adaptée aux défis posés par les surfaces alvéolaires, offrant une solution fiable pour les professionnels de la construction et de la rénovation. La cheville pour brique alvéolaire se distingue par sa capacité à fournir une fixation robuste là où d'autres solutions pourraient échouer, rendant possible une large gamme d'applications dans des contextes où la fiabilité est primordiale.