TENDEUR M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 tendeur M20 pour professionnels. Vous retrouverez des tendeurs, de différents types, matières{ : [matiere]}, de différentes finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., longueurs : 200 mm, 170 mm, 125 mm,..., ainsi que des types de filetage et diamètres : M20, M16, M12,....
Filter

Le tendeur M20 est un composant mécanique essentiel, conçu pour assurer une tension optimale dans diverses structures et assemblages. Sa robustesse et sa capacité à maintenir une force de précontrainte précise font du tendeur M20 un choix privilégié dans le secteur de la construction, ainsi que dans la fabrication de machines. Grâce à son filetage de précision, le tendeur M20 permet un ajustement fin et fiable, ce qui est crucial dans les applications nécessitant une grande précision, comme les ponts, les bâtiments, ou encore les équipements industriels. Sa résistance à la corrosion et sa durabilité en font également un composant de choix pour les environnements exigeants. Concrètement, le tendeur M20 se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité, répondant efficacement aux besoins de divers domaines d’application.