TARAUD M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 taraud M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M4, M5,..., de longueurs multiples : 80 mm, 63 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Nitré,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter


Optimisez vos assemblages avec les tarauds M10 Würth

Les tarauds M10 de Würth sont des outils indispensables pour les professionnels souhaitant réaliser des filetages internes de haute précision. Conçus pour offrir une performance optimale, ces tarauds garantissent des résultats fiables et durables dans vos projets d'assemblage.

Les points forts des tarauds M10 Würth

Les tarauds M10 Würth se distinguent par leur robustesse et leur précision. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ils assurent une longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation intensive. Leur conception ergonomique permet une manipulation aisée, réduisant ainsi la fatigue lors de travaux prolongés. De plus, leur capacité à produire des filetages nets et précis minimise les risques de défaillance dans vos assemblages.

Caractéristiques importantes des tarauds M10 Würth

Les tarauds M10 Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions adaptées aux besoins variés des professionnels. Ils sont généralement fabriqués en acier rapide (HSS) pour une résistance accrue à l'usure. Ces outils respectent les normes DIN 371, garantissant ainsi leur compatibilité avec les standards industriels. En termes de finition, ils peuvent être proposés avec des revêtements spécifiques pour améliorer la résistance à la corrosion. Les tarauds M10 sont souvent disponibles en différentes longueurs pour s'adapter à des applications spécifiques.

Domaines d'applications courants des tarauds M10 Würth

Les tarauds M10 sont couramment utilisés dans l'industrie mécanique, la construction métallique et la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour créer des filetages internes dans des pièces métalliques, qu'il s'agisse d'assemblages de machines, de structures métalliques ou de systèmes de fixation. Leur précision et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les travaux nécessitant des connexions solides et durables.

Conseils d'utilisation des tarauds M10 Würth

Pour garantir une utilisation optimale des tarauds M10 Würth, il est essentiel de respecter quelques recommandations. Assurez-vous de choisir le bon taraud en fonction du matériau à fileter et de la profondeur de filetage souhaitée. Utilisez un lubrifiant adapté pour réduire les frottements et prolonger la durée de vie de l'outil. Veillez à maintenir un angle droit lors du taraudage pour éviter les déformations du filetage. Enfin, nettoyez régulièrement le taraud pour éliminer les copeaux et maintenir sa performance.