Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo Multi Special trou débouchant DIN 376
Le taraud polyvalent avec une queue dégagée pour une application universelle dans les aciers avec une résistance jusqu'à 1 000 N/mm², les aciers inoxydables et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et le plastique.
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
Permet une utilisation avec des filetages profonds ou de contours gênants
La queue conique de l'outil est toujours plus petite que le diamètre.
Pour le travail dans une vaste gamme de matériaux
La géométrie universelle permet le traitement de nombreux matériaux différents.
Longue durée de vie et bonne sécurité de processus
La tolérance de mesure X garantit une augmentation de la durée de vie et de la sécurité de processus.
Très bonne adhérence des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants et réduit la tendance à l'accumulation de matériaux
La surface vaporisée permet aux lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de bien adhérer et réduit la tendance à l'accumulation de dépôts.
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!