Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo Multi Performance pour trous borgnes DIN 371/376
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et cylindriques (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (p. ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation avec les visseuses à batterie et les perceuses portatives, sur pied et à colonne
La queue polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Convient aux applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Tige cylindrique maintenue en place par le support carré
Peut être utilisé de manière fiable avec presque tous les matériaux
Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie
Performances exceptionnelles
Excellente évacuation des copeaux pour empêcher toute accumulation
Disponible exclusivement chez Würth
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable
- Lors du taraudage, veiller à lubrifier régulièrement
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!