TIGE FILETÉE 60 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tige filetée 60 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 120 mm, 180 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée 60 mm est un élément de fixation polyvalent, essentiel pour diverses applications dans le secteur de la construction et de la réparation. Grâce à sa longueur de 60 mm, elle se prête parfaitement à l'assemblage de structures nécessitant une stabilité et une résistance élevées. La tige filetée 60 mm, fabriquée en matériaux robustes comme l'acier ou l'inox, assure une excellente tenue dans le temps face à la corrosion et aux variations climatiques. Son utilisation est cruciale dans les projets d'ingénierie, la métallurgie, et la mécanique, où elle sert à fixer, assembler ou suspendre des composants. La tige filetée 60 mm est un composant indispensable pour garantir la fiabilité et la sécurité des constructions et assemblages dans une multitude de domaines.