TIREFOND 300 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tirefond 300 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter
Le tirefond 300 mm est un élément de fixation robuste et durable, idéal pour les structures nécessitant une grande résistance et stabilité. Grâce à sa longueur importante, ce tirefond offre une excellente prise dans divers matériaux, le rendant essentiel dans la construction de charpentes, la fixation de poteaux ou encore dans l’assemblage de gros œuvres en bois. Le tirefond 300 mm est aussi très prisé dans les projets d’aménagement extérieur, comme la construction de terrasses ou de pergolas, où sécurité et durabilité sont primordiales. Sa capacité à résister aux intempéries et à supporter de lourdes charges fait du tirefond 300 mm un choix privilégié pour les professionnels souhaitant garantir une fixation fiable et de longue durée.