VIS M4 PAS 100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 212 vis M4 pas 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4 pas 100 sont des éléments de fixation essentiels pour les professionnels dans divers secteurs industriels. Ces vis métriques, avec un diamètre nominal de 4 mm et un pas de filetage de 1 mm, offrent une précision et une fiabilité accrues pour l'assemblage de composants mécaniques. Elles sont couramment utilisées dans l'ingénierie mécanique, l'automobile et l'électronique pour assurer des connexions solides et durables. Les caractéristiques attendues incluent une résistance élevée à la traction, une durabilité face aux vibrations et une compatibilité avec des matériaux variés tels que le métal et le plastique. Leur conception standardisée permet une interchangeabilité facile et une installation rapide, rendant ces vis indispensables pour les applications nécessitant une fixation précise et robuste.