COSSE FOURCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Cosse électrique fourche pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Cuivre, Bronze, Plastique/acier,... et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, de différentes couleurs, types de cosses : Cosse et connecteur à sertir, Cosse et connecteur thermorétractable, Cosses, connecteurs et fiches isolés et longueurs : 17 mm, 18 mm, 19 mm,....
Filter


Cosse électrique fourche : optimisez vos connexions électriques avec une installation rapide et sécurisée

Une cosse électrique fourche est un connecteur utilisé pour terminer les câbles électriques, facilitant leur connexion à des bornes de type vis ou boulon. Elle est conçue en forme de fourche, permettant une installation rapide et sécurisée sans nécessiter le retrait complet de la vis de connexion. Fabriquée généralement en cuivre ou en laiton avec un revêtement en étain, elle assure une conductivité optimale et une résistance à la corrosion. Utilisée dans divers environnements industriels, elle garantit des connexions électriques fiables et durables.

Les points forts des cosses électriques fourche

Les cosses électriques fourche de Würth sont conçues pour offrir une connexion sécurisée et fiable dans les environnements professionnels exigeants. Elles garantissent une excellente conductivité électrique et une résistance accrue à la corrosion, assurant ainsi une performance durable. Leur installation rapide et facile permet un gain de temps considérable pour les professionnels.

Les caractéristiques importantes des cosses électriques fourche

Ces cosses sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 0,5 mm² à 6 mm², pour s'adapter à divers calibres de câbles. Fabriquées en cuivre étamé, elles offrent une protection optimale contre l'oxydation. Elles respectent les normes de sécurité en vigueur telles que CE et RoHS, garantissant une utilisation conforme et sécurisée. La couleur des gaines isolantes est souvent standardisée en rouge, bleu ou jaune, facilitant ainsi l'identification des tailles de câbles.

Les domaines d'applications courants des cosses électriques fourche

Les cosses électriques fourche sont largement utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, et des installations électriques. Elles sont idéales pour les connexions dans les tableaux électriques, les équipements industriels, et les systèmes de câblage complexes. Leur capacité à assurer des connexions fiables les rend indispensables pour les applications nécessitant une sécurité et une performance optimales.

Les conseils d'utilisation des cosses électriques fourche

Pour garantir une connexion optimale, il est recommandé de choisir la taille de cosse adaptée au diamètre du câble utilisé. Assurez-vous que la cosse est bien sertie à l'aide d'un outil de sertissage approprié pour éviter tout risque de déconnexion. Vérifiez régulièrement l'état des connexions pour prévenir toute dégradation due à des conditions environnementales difficiles.