POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 pompe à graisse électrique pour professionnels. Vous retrouverez des outils de graissage, avec différentes couleurs, de différentes longueurs : 1170 mm, 260 mm, 73 mm, de pressions de service, de différents types de produits et fabriqués à partir de différentes matières.
Filter
Pompe à graisse électrique : lubrifiez efficacement vos équipements industriels
Une pompe à graisse électrique est un dispositif motorisé utilisé pour appliquer des lubrifiants sous forme de graisse sur des pièces mécaniques. Elle est conçue pour fournir un débit constant et précis de graisse, facilitant ainsi l'entretien et la maintenance des équipements industriels. Dotée d'un moteur électrique, elle permet une application rapide et efficace, réduisant l'effort manuel et augmentant la productivité. Les pompes à graisse électriques sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de la fabrication pour assurer le bon fonctionnement et la longévité des machines.Points forts des pompes à graisse électriques
Les pompes à graisse électriques Würth sont conçues pour offrir une efficacité maximale et une utilisation simplifiée. Elles permettent un graissage rapide et uniforme, réduisant ainsi le temps d'entretien et améliorant la productivité des professionnels. Grâce à leur motorisation électrique, elles garantissent une pression constante et un débit contrôlé, minimisant les risques de sur-graissage.Caractéristiques importantes des pompes à graisse électriques
Les pompes à graisse électriques Würth se distinguent par leur conception robuste et durable. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en aluminium pour résister à une utilisation intensive. La plage de pression typique varie de 3000 à 6000 psi, assurant une compatibilité avec divers types de graisses. Ces pompes sont généralement disponibles en plusieurs capacités, allant de 400 g à 10 kg, et sont conformes aux normes de sécurité européennes. Elles peuvent être équipées de tuyaux flexibles de différentes longueurs et de buses interchangeables pour s'adapter à divers besoins.Domaines d'applications courants des pompes à graisse électriques
Les pompes à graisse électriques sont largement utilisées dans l'industrie automobile, pour l'entretien des véhicules lourds et des machines agricoles. Elles sont également essentielles dans le secteur industriel pour la maintenance des équipements tels que les roulements, les chaînes et les engrenages. Leur utilisation est fréquente dans les ateliers de maintenance et les usines, où elles contribuent à prolonger la durée de vie des composants mécaniques.Conseils d'utilisation des pompes à graisse électriques
Pour une utilisation optimale des pompes à graisse électriques Würth, il est conseillé de s'assurer que la graisse utilisée est compatible avec les spécifications de l'équipement à entretenir. Il est important de vérifier régulièrement l'état des tuyaux et des raccords pour éviter les fuites. Lors de l'utilisation, maintenir la pompe à un angle approprié pour garantir un flux de graisse constant. Après chaque utilisation, nettoyer la pompe pour prévenir l'accumulation de résidus et prolonger sa durée de vie.Questions fréquentes
Spécifications techniques et critères de sélection
Quels sont les paramètres clés à considérer pour choisir une pompe à graisse électrique adaptée à un usage professionnel ?
Les principaux paramètres à évaluer sont la pression de service (souvent de 200 à 430 bar chez Würth), le débit de graisse selon le volume de remplissage ou d’utilisation, la compatibilité avec le type de graisse (NLGI 1, 2 ou 3), le format de cartouche (400 g standards, Lube-Shuttle®, remplissage en vrac), ainsi que l’alimentation (secteur ou batterie 18 V). Il faut aussi vérifier la matière du corps (acier zingué ou inoxydable) pour résister à la corrosion et aux contraintes mécaniques, ainsi que la présence de flexibles et embouts appropriés (raccord filetage M10 × 1 notamment) pour accéder aux points de graissage difficiles.
Quelle pression permet d’obtenir une pompe électrique Würth, et pourquoi ce niveau est-il indispensable ?
Les modèles électriques Würth offrent des pressions de service allant jusqu’à ≈ 430 bar sur certains modèles sans fil. Cette pression élevée est essentielle pour surmonter la viscosité des graisses, atteindre les points de graissage sous charge ou sous cartouche, et garantir une distribution uniforme même dans des tuyauteries longues ou des organes mécaniques exigus.
Comment le type et la consistance de la graisse influencent-ils le choix de la pompe électrique ?
Le grade NLGI (1 à 3 ou plus selon modèles) détermine la viscosité et la difficulté de pompage. Une pompe électrique doit pouvoir refouler une graisse solide ou complexe (EP, lithium, lithium/calcium) sans perte de performance. Les données techniques spécifient le type de graisse utilisable, et les pompes à graisse électrique Würth sont conçues pour être compatibles avec les graisses NLGI 2 majoritairement, voire grade 3 pour des usages spécifiques.
Quelle autonomie attendre d’une pompe électrique sans fil Würth ?
Les modèles sans fil Würth sont alimentés par batteries lithium-ion 18 V. L’autonomie dépend de la capacité de la batterie (ex. 1,5 Ah ou plus) et de la charge exercée (pression, fréquence des impulsions). Lors d’un usage continu sous forte pression, le moteur consomme davantage, réduisant l’autonomie. Würth propose souvent des batteries de rechange pour assurer la continuité du travail.
Quels matériaux constituent les composants principaux, et quels sont leurs avantages ?
Les pompes Würth électriques utilisent des matériaux comme l’acier zingué ou des alliages résistants (acier, aluminium) pour le corps. Ces matériaux offrent une résistance mécanique élevée, un faible risque de corrosion et une capacité à supporter contraintes et chocs, notamment sur chantier ou dans des environnements humides ou poussiéreux. Les surfaces zinguées offrent une protection anti-oxydation durable.
Fonctionnement, compatibilité et usage
Comment fonctionne une pompe à graisse électrique sans fil ?
Elle combine un moteur électrique entraîné par batterie, un piston ou vilebrequin pour créer la pression nécessaire, et un circuit de dosage avec flexible ou canne/distributeur. Un limiteur de surpression électronique est souvent intégré pour prévenir la surcharge, assurer la constance du débit et éviter les débordements de graisse. Ces pompes permettent une utilisation mobile, efficace et sûre, particulièrement sur les engins agricoles ou les poids lourds.
Peut-on utiliser toutes les cartouches standard dans une pompe électrique Würth ?
Oui, beaucoup de modèles sont compatibles avec des cartouches standard de 400 g, charrières selon DIN, ainsi qu’avec des cartouches Lube-Shuttle®. Certains permettent aussi le remplissage en vrac, voire par cuves ou seaux. Cette compatibilité rend l’approvisionnement plus facile et permet une versatilité selon les volumes à graisser.
Quels accessoires ou composants complémentaires sont nécessaires pour une utilisation optimale ?
Les accessoires importants comprennent les flexibles adaptés à la pression (avec raccords hydrauliques, buse 4 mâchoires, filetage M10 × 1), batteries de rechange pour modèles sans fil, embouts et pistons de rechange, et graisses spécifiques selon usage. Un flexible long et un pistolet de haute pression sont utiles pour les postes éloignés ou difficiles d’accès.
Entretien, sécurité et performance
Comment entretenir une pompe électrique pour garantir performance et durée de vie ?
Nettoyer régulièrement le pistolet, le flexible et les embouts pour éviter l’encrassement. Vérifier les joints dynamiques et têtes de piston pour usure. Pour les modèles à batterie, surveiller les cycles de charge/décharge, stocker la batterie dans un endroit sec. Entreposer la pompe au sec et propre entre les usages. Respecter les spécifications constructeur en ce qui concerne la température de service et les graisses compatibles.
Quels sont les critères de sécurité lors de l’utilisation d’une pompe à graisse électrique ?
Vérifier que la pompe est équipée d’un limiteur de surpression pour éviter les ruptures ou projections de graisse. S’assurer que les raccords sont correctement serrés et compatibles à la pression indiquée. Porter des gants résistants à la graisse et lunettes de protections, surtout lors des opérations sous pression, et effectuer le graissage hors circuit sous tension électrique.
Comment s’assurer de la précision du dosage de graisse délivrée ?
Utiliser une pompe équipée d’un contrôle de débit ou d’un dosage précis (par impulsion ou course de piston), avec manomètre si possible, pour calibrer la quantité de graisse selon les points. Le format de cartouche, la consistance de la graisse, la température et la pression exercent influence : des mesures lors des premiers cycles peuvent aider à ajuster le dosage exact.
Est-ce que les pompes électriques Würth conviennent aux utilisations extérieures, dans des conditions climatiques variables ?
Oui, plusieurs modèles sont conçus pour résister à l’humidité et la poussière. Le corps robuste en acier zingué ou acier épais, les joints spéciaux et la protection contre la corrosion rendent leur usage possible même en conditions difficiles. Toutefois, vérifier la plage de température de service indiquée sur chaque modèle, pour éviter blocage de la graisse ou dégradation des composants.
Applications et secteur professionnel
Dans quels secteurs professionnels la pompe à graisse électrique est-elle la plus avantageuse ?
Elle présente un avantage majeur dans les ateliers automobiles, l’industrie lourde, les chantiers, les travaux publics, l’agriculture, et pour les engins poids lourds. Particulièrement utile lorsque de nombreux points de graissage sont éparpillés, nécessitant mobilité, pression élevée, et rapidité—la pompe électrique réduit la fatigue, accélère l’entretien et améliore la régularité de lubrification.
Quand préférer une pompe électrique plutôt qu’un modèle pneumatique ou manuel ?
Préférer l’électrique lorsque le réseau d’air comprimé est indisponible, lors d’interventions fréquentes sur site, pour un graissage rapide et précis sous forte pression ou sur machines sensibles. Le modèle électrique offre en général un meilleur compromis entre autonomie, confort et puissance, alors que le manuel est plus simple et le pneumatique plus adapté à des volumes très élevés ou usage continu en atelier.