RIVET POP

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 80 Rivet POP pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 8 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête ronde plate, Tête fraisée 120 degrés,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Aluminium, Acier, Acier inoxydable A2,....
Filter


Rivet POP : fixez solidement vos assemblages métalliques avec précision

Un rivet pop (ou "rivet aveugle") est un élément de fixation qui se pose d'un seul côté et qui ne se retire plus. Il est composé de deux parties : une tige et une douille. Il permet d'assembler des matériaux comme le métal, le bois ou le plastique.


Pour poser un rivet pop, il faut percer un trou dans les deux supports à fixer, du même diamètre que le corps du rivet. Ensuite, il faut insérer le rivet dans le trou et placer la tige dans la bouche de la pince à rivet*. Enfin, il faut presser la pince jusqu'à ce que la tige se casse et libère le rivet.


Il existe différents types de pinces à rivet selon la forme, la taille et le mode de fonctionnement. On peut distinguer les pinces à rivet manuelles, pneumatiques ou électriques. Les pinces à rivet manuelles sont les plus courantes et les moins chères, mais elles demandent plus d'effort et de temps. Les pinces à rivet pneumatiques ou électriques sont plus rapides et plus faciles à utiliser, mais elles sont aussi plus coûteuses et nécessitent une source d'énergie.


Avantages et inconvénients des rivets POP

Les rivets pop ont des avantages et des inconvénients selon le type de fixation que vous souhaitez réaliser.

Les avantages sont :

  • Ils sont faciles à poser avec une pince à riveter ou une riveteuse sans fil/pneumatique.
  • Ils ne se desserrent pas avec les vibrations ou les chocs.
  • Ils permettent d'assembler des matériaux différents comme le bois, le métal ou le plastique.

Les inconvénients sont :

  • Ils sont difficiles à démonter sans percer ou abîmer les pièces assemblées.
  • Ils nécessitent un perçage préalable des trous de fixation. 
  • Ils peuvent être moins résistants que d'autres types de fixations comme les vis ou les boulons.

Caractéristiques courantes des rivets POP

Un rivet pop est un type de rivet qui est utilisé pour fixer deux pièces de matériau ensemble. Il se compose d'une tige cylindrique en métal et d'une tête plate à une extrémité. La tige est insérée dans les deux pièces à assembler, et la tête est frappée avec un outil spécial appelé riveteuse pour écraser la tige contre les pièces de matériau, créant ainsi une connexion solide. Les rivets pop sont souvent utilisés dans les applications de construction et de réparation automobile.


Le rivet pop est un produit pratique et polyvalent, qui a su séduire les industriels depuis plusieurs décennies. Il est le digne successeur du rivet plein et se distingue par sa simplicité d’utilisation. Il est composé de deux parties, la tige et la douille, et permet un montage en aveugle, c'est-à-dire sans avoir besoin de voir l'autre côté de la surface à riveter.


Facile à prendre en main, le rivet pop permet d’assembler rapidement et solidement différents types de matériaux. Cette fixation est permanente et lesdits matériaux seront de ce fait indémontables.


Vous retrouverez plusieurs types de rivets POP : cannelés, qui offrent une bonne résistance à la traction et au cisaillement. Eclatés, qui assurent une large surface de serrage et une étanchéité optimale. Mais également les rivets pop dit de structure, étanche…etc Un achat sous forme de coffret peut être judicieux pour bénéficier de multiples types et dimensions de rivets à portée de main et lors de déplacements.


  • Fixation permanente par montage en aveugle (accessible d’un seul côté).
  • Matériaux disponibles : aluminium, acier, inox A2/A4, combinaisons alu/acier, alu/inox.
  • Différentes têtes : plate, bombée, extra-large, fraisée, ronde.
  • Finitions variées : brutes, zinguées, galvanisées, laquées (RAL), peintes, noires.
  • Large choix de diamètres (Ø 3,2 mm à Ø 6 mm et plus) et de longueurs.
  • Conformes aux normes ISO, DIN et NF (ex. ISO 15977, ISO 15978, DIN 7337).
  • Types spécifiques disponibles : standards, éclatés, multi-serrage, pétales, étanches, structurels.
  • Présence de rivets multi-serrage et éclatés pour matériaux tendres ou applications nécessitant une large surface de serrage.
  • Utilisations polyvalentes : tôlerie, construction, automobile, habillage façades, plaques, travaux bâtiment.
  • Disponible en versions esthétiques (RAL ou laqués) pour applications visibles.
 

Tableau comparatif des rivets POP Würth

Modèle Norme Matériau manchon Matériau mandrin Forme de tête Finition Applications
Rivet standard alu/acier tête plate ISO 15977 / DIN 7337 Aluminium Acier Plate / bombée Brut ou zingué Assemblages standards tôlerie
Rivet standard inox A2/A2 ISO Inox A2 Inox A2 Plate / bombée Brut Environnements humides, corrosion
Rivet éclaté alu/acier noir ISO Aluminium Acier Plate Noir / Laqué RAL Matériaux tendres, esthétique
Rivet multi-serrage alu/acier ISO Aluminium Acier Tête large Zingué / brut Différentes épaisseurs, serrage renforcé
Rivet ISO 15979 acier/acier ISO 15979 Acier zingué Acier galvanisé Plate / bombée Zingué Structures métalliques
Rivet éclaté alu/acier blanc RAL9002 DIN 7337 Aluminium Acier Plate Blanc laqué Habillage, façades, design visuel
Rivet alu/inox tête plate peinte ISO Aluminium Inox A2 Plate / bombée Peinte Résistance + esthétique
Rivet inox A4/A4 ISO Inox A4 Inox A4 Plate Brut Marine, milieux agressifs
Rivet pétale alu/alu ISO / DIN Aluminium Aluminium Plate ou bombée Brut ou noir RAL9005 Matériaux tendres, bonne répartition serrage
Rivet Rivagraf alu/acier ISO Aluminium Acier Ronde plate Brut Applications spécifiques métalliques
Rivet avec cache plaque immatriculation - Aluminium Acier Plate Galvanisé + cache Fixation discrète plaques auto


Comment choisir un rivet pop au sein de la gamme Würth ?

Votre fournisseur Würth met une grande gamme de rivets à votre disposition. Pour bien le choisir, il est important de revenir sur quelques critères de sélection dont :

  • la longueur du rivet : de cette dernière dépendra la qualité et la bonne tenue du rivetage. Ce choix est notamment conditionné par l’épaisseur des surfaces à assembler,
  • les matériaux : ils sont à définir en fonction de la charge maximale à supporter, la résistance à la traction souhaitée mais également des besoins en matière de résistance à la corrosion. Acier, acier inoxydable A1, acier inoxydable A4 ou encore aluminium et bronze : Würth répond à tous les impératifs,
  • le type de finition souhaité : une tête fraisée permettra une finition discrète car elle est synonyme d’un assemblage affleurant mais les têtes plates, qui offrent la meilleure résistance mécanique, ont également des atouts. On préférera les têtes larges ou extra-larges sur les matériaux tendres afin de mieux répartir l’effort de serrage.

 

En choisissant les références Würth, vous avez la garantie de recevoir des rivets de haute qualité, fabriqués selon les normes les plus strictes. Que vous ayez besoin de rivets pour des applications industrielles, de serrage de tôles ou de métal, ou encore pour des travaux de bâtiment, notre gamme de rivets pop répondra à tous vos besoins.

En plus des différents matériaux disponibles tels que l'acier, l'aluminium, l'inox, nous proposons également différents RAL pour les rivets, pour s'adapter à vos besoins esthétiques. Notre stock de rivets est constamment mis à jour pour vous garantir une livraison rapide et efficace, et notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans le choix des rivets les plus adaptés à vos projets.


Conseils d'utilisation des rivets POP

Pour une utilisation optimale des rivets POP, il est conseillé de choisir la dimension et le matériau adaptés à l'application spécifique. Utiliser une pince à riveter de qualité garantit une installation correcte et sécurisée. Vérifier que les trous de fixation sont propres et exempts de débris avant l'insertion du rivet améliore l'efficacité de la fixation. Enfin, s'assurer que le rivet est bien positionné et aligné avant de le sertir garantit un assemblage précis et durable.