RIVET PLASTIQUE POUR CARROSSERIE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 rivet plastique pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres, de différentes longueurs : 205 mm, 24 mm, hauteurs de tête : 2.00 mm, 2.50 mm, 1.50 mm,... et différentes matières : Plastique, Polyamide - PA 66, Polyamide - PA 6,....
Filter
Rivets plastiques Würth : Fixations fiables pour des résultats impeccables
Les rivets plastiques Würth sont des solutions de fixation essentielles pour les professionnels cherchant à obtenir des résultats durables et esthétiques. Conçus pour répondre aux exigences des secteurs industriels et automobiles, ces rivets offrent une performance exceptionnelle dans diverses applications.Les points forts des rivets plastiques Würth
Les rivets plastiques Würth se distinguent par leur facilité d'utilisation et leur adaptabilité. Leur installation rapide permet de gagner du temps sur les chantiers, tout en assurant une fixation solide et durable. De plus, leur légèreté réduit le poids total des assemblages, ce qui est crucial dans les applications où chaque gramme compte. La résistance à la corrosion des matériaux plastiques utilisés assure une longévité accrue, même dans des environnements difficiles.Caractéristiques importantes des rivets plastiques Würth
Les rivets plastiques Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 10 mm de diamètre, pour s'adapter à différents besoins d'assemblage. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que le nylon ou le polypropylène, garantissant une excellente résistance mécanique et chimique. Ces rivets sont généralement proposés en plusieurs couleurs, comme le noir, le blanc ou le gris, permettant une intégration esthétique dans divers projets. Ils respectent les normes de qualité et de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sans risque dans les applications industrielles.Domaines d'applications courants des rivets plastiques Würth
Les rivets plastiques Würth sont largement utilisés dans l'industrie automobile pour la fixation de panneaux, garnitures et autres composants intérieurs et extérieurs. Ils sont également prisés dans le secteur de l'électronique pour assembler des boîtiers et des composants légers. En outre, ces rivets trouvent leur place dans l'industrie du mobilier et de la construction, où ils servent à fixer des éléments décoratifs ou fonctionnels, garantissant ainsi des finitions propres et professionnelles.Conseils d'utilisation des rivets plastiques Würth
Pour une utilisation optimale des rivets plastiques Würth, il est recommandé de choisir la taille et le type de rivet adaptés à l'épaisseur des matériaux à assembler. Assurez-vous que les trous de fixation soient correctement alignés et de diamètre approprié pour éviter toute contrainte excessive sur le rivet. Utilisez un outil de pose de rivets de qualité pour garantir une installation précise et sans effort. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des fixations dans les environnements soumis à des vibrations ou à des variations de température pour maintenir une performance optimale.Questions fréquentes
Considérations techniques
Qu'est-ce qu'un rivet plastique et dans quels matériaux est-il fabriqué ?
Un rivet plastique est une fixation mécanique à expansion ou à frappe, conçue pour assembler des matériaux tels que les tôles, les panneaux plastiques, le carton, ou les garnitures automobiles. Les matières les plus courantes sont le polyoxyméthylène (POM), le polyamide (PA 6 ou PA 66) ou d’autres plastiques techniques, offrant rigidité, résistance aux chocs et à la corrosion. Par exemple, Würth propose des rivets en polyamide PA 6 ou PA 66 pour carrosserie, ou en POM pour le mandrin.
Quels critères dimensionnels faut-il vérifier avant la pose d’un rivet plastique ?
On doit vérifier au minimum : le diamètre du perçage requis (souvent avec tolérance ±0,1-0,2 mm), l’épaisseur de la pièce à fixer (min./max.), le diamètre et la hauteur de la tête, et la longueur sous tête. Ces dimensions doivent correspondre à l’application afin d’assurer une fixation optimale sans déformation excessive.
Compatibilité et usage
À quoi sert un rivet plastique pour bouclier ou carrosserie ?
Dans la carrosserie automobile, un rivet plastique pour bouclier sert à fixer les pare-chocs, les garnitures ou les panneaux frontaux. Il doit résister aux vibrations, aux intempéries, aux changements de température et à l’humidité. Les rivets pour pare-chocs sont souvent à expansion avec tête large ou à tête conique, pour répartir la charge et éviter les arrachages.
Peut-on installer ou retirer un rivet plastique à la main ou faut-il un outil spécialisé ?
Certains rivets plastique à expansion ou à frappe peuvent être posés ou retirés à la main pour des applications non critiques ou en maintenance. Toutefois, pour garantir le bon serrage, l’alésage correct, et la durabilité, l’usage d’un outil de pose dédié ou d’une pince à rivets est souvent recommandé, surtout pour les séries ou lors d’applications automobiles.
Performances mécaniques
Quels sont les niveaux de résistance mécanique d’un rivet plastique ?
La résistance dépend fortement du matériau (PA 6, PA 66, POM), du mode de pose (à expansion, à frappe), et de la structure du rivet (tête, fentes, cannelures). Un rivet de type expansion en plastique PA 6 avec tête rainurée, installé sur épaisseur de 3 à 10 mm, offrira une bonne résistance radiale et axiale. Les fiches techniques du produit listent les charges admissibles ou la « force de maintien ».
Quel rôle joue la couleur du rivet plastique ?
La couleur permet une intégration esthétique dans le composant, un repérage visuel rapide, ou une identification dans la logistique. Elle ne modifie pas significativement les performances mécaniques, mais certains coloris noirs peuvent masquer la dégradation, d’autres clairs faciliter l’inspection. Würth propose des rivets plastiques noirs pour bouclier, ou neutres selon les constructeurs.
Adaptation selon constructeur
Comment choisir un rivet plastique adapté au constructeur automobile ?
Il faut vérifier la référence d’origine du constructeur, les dimensions exactes, et les spécifications comme la tête, le diamètre de perçage et l’épaisseur du support. Würth catalogue les rivets correspondant à des véhicules comme Toyota, Honda, Mercedes-Benz, BMW, VAG, etc., avec références d’origine, ce qui permet de choisir le bon rivet pour un modèle donné.
Quelle importance pour la matière du mandrin dans un rivet plastique ?
Le mandrin peut être en plastique ou en un autre polymère rigide (POM, polyamide). Il assure la fonction d’expansion ou de blocage. La compatibilité entre le mandrin et le corps plastiques conditionne la tenue aux vibrations, la stabilité dimensionnelle, et l’usure. Un mandrin plastique s’accorde mieux avec les corps en plastique pour limiter les risques de conductivité thermique ou de corrosion galvanique.
Conditions environnementales
Comment un rivet plastique résiste-t-il aux conditions extérieures ?
Les plastiques techniques comme le PA 6 ou le POM résistent bien aux UV, à l’eau, aux produits chimiques courants ou aux lavages automobiles. Toutefois, des variations de température extrêmes ou une exposition prolongée aux agents agressifs peuvent entraîner une perte de rigidité ou un jaunissement. Le choix du matériau doit tenir compte du cycle thermique, du lieu d’installation (ex : compartiment moteur, carrosserie extérieure) et de l’exposition mécanique.
Les vibrations compromettent-elles la fixation par rivet plastique ?
Les vibrations sont un facteur de fatigue mécanique. Un rivet plastique correctement dimensionné, avec tête adaptée, et posé sur un support rigide, limitera le jeu et les micro-mouvements. Les rivets à expansion à tête large avec lèvres ou cannelures permettent une meilleure répartition de la contrainte et minimisent le desserrage avec le temps.
Mise en œuvre
Quelles étapes pour une pose correcte d’un rivet plastique ?
1) Choisir le diamètre de perçage compatible au mandrin/corps du rivet. 2) Percer le trou parfaitement droit. 3) Nettoyer les surfaces et ébavurer. 4) Insérer le rivet (expansion ou à frappe) en vérifiant l’épaisseur du support. 5) Appliquer la force de pose selon la méthode (manuelle, à outil) jusqu’à expansion complète ou bombement de la tête. 6) Ne pas sur-serrer, éviter la fissuration du matériau support.
Comment retirer un rivet plastique sans endommager le support ?
Selon le type, on peut tirer la tige (dans le cas d’un rivet aveugle plastique) ou utiliser une pince de démontage spéciale. Pour les rivets à expansion encastrés, un léger perçage contrôlé puis extraction peut être envisagé. Utiliser les outils appropriés et procéder lentement évite de fissurer la tôle ou le plastique adjacent.